Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, za snemljive glave, dolge-L210MM

    0714107501
    Kompakten dizajn
    • Material: orodno jeklo
    • Površina: brunirana
    • Material ročaja: Plastika

    Merilec vlage, EASY

    071553 180
    Kompaktna enota za merjenje vlage v lesu za vse namene (v glavnem s kalibracijo za evropski les)
    Min./max. območje merjenja vlažnosti lesa: 6-44%
    Min./max. temperaturni pogoji: 0 do 40 ° C
    Vključeno v dostavo: etui, 2 rezervna nastavka

    Kladivo kleparsko, kratko, 3V1

    071574 22
    Kratka različica
    • Dolžina glave: 105 mm
    • Premer lica (kladivo): 32 mm
    • Dolžina peena x širina peena: 25 x 25 mm
    • Teža kladiva: 300 g
    • Material: kaljeno jeklo
    • Material ročaja: Hickory
    • Dolžina ročaja: 320 mm

    Kladivo varilsko, DIN5133-400G

    071582 400
    DIN 5133
    • Material: jeklo
    • Barva: zelena
    • DIN: 5133

    Cev s hitro spojko-za 071554 055-L2,5M

    071554 059
    Za polnjenje komercialnih gum
    Dolžina: 2500 mm
    Zasnova: hitro delujoča spojka
    Barva: črna

    Nož za odstranjevanje izolacije, D25-L154MM

    071441 09
    Za odstranjevanje vseh izolacijskih slojev zunanjih kablov ∅ ≥ 25 mm.
    Dolžina: 154 mm

    Rezilo nadomestno, H9MM-STANDARD

    071566 07
    Robustno rezilo z dolgo življenjsko dobo
    Material: jeklo

    Ključ natični udarni, 1/2", s plastičnim vložkom, dolg

    Za nežno namestitev alu platišč. Dolga različica s sistemom barvnega kodiranja. Standard: DIN 3121 / ISO 1174.

    Izvijač 1/4 " vpetje - L225

    0613430310
    Izvijač z neprekinjenim enodelnim steblom iz linije ZEBRA, za uporabo 1/4'' natičnih ključev s 4 kt. vpetjem.

    • ZEBRA garancija

    Letev nivelirna-L300CM

    071464 300
    Iz lahkega kovinskega profila z debelimi stenami in dvema kapicama iz plastike
    Širina: 100 mm
    Višina: 18 mm

    Kardanski zglob, 3/4"-L109MM

    071514107
    Z zaviranim sklepom, ki zadrži nastavljeni položaj
    • Pogon: 3/4"
    • Zunanji premer natičnega ključa: 40 mm
    • Velikost konice: 3/4"
    • Dolžina: 109 mm
    • Površina: kromirana

    Škarje delovne-L250MM

    071403 17
    Robustne, visokokakovostne škarje, odporne proti rji, za profesionalno uporabo
    Dolžina: 250 mm
    Oblika: polirani rezili

    Ključ natični MULTI, 3/8", 5V12

    Bi-hex, večprofilni
    • Pogon: 3/8"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Tip nastavka: Dvanajststrana glava, večprofilni
    • Oblika: kratka
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Držalo za lopato-L1350MM

    0715735025
    Izjemno trpežen ročaj za lopato iz trpežnih steklenih vlaken
    Dolžina: 1350 mm
    Premer: 38 mm
    Material ročaja: steklena vlakna

    Klešče ščipalke, DIN ISO 9654, kratka glava-(0-0,6MM)-L120MM

    071407 35
    Kratka glava za uporabo v ozkih prostorih
    • Dolžina: 120 mm
    • Širina čeljusti (zaprta): 9,5 mm
    • Dolžina rezalnega roba: 7 mm
    • Debelina čeljusti: 6 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 0,6 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja premera trde žice: mm
    • Dolžina čeljusti: 21 mm

    Pila kleparska-L330MM

    071574 12
    S plastičnim ročajem in karirasto udarno površino
    • Širina lica (kladivo): 35 mm
    • Dolžina: 330 mm
    • Dolžina lica (kladivo): 120 mm
    • Material ročaja: Plastika

    Ročno orodje