Med naborom ročnega orodja lahko najdete izdelke visoke kvalitete: - Izvijači, klešče, natični ključi, nastavki za ključe, primež, žepni meter in ostala merilna orodja - Reševalce problemov, kot so orodja za popravilo navojev. - Orodje za obdelavo lesa (obliči, dleta) - Specialna orodja za avtomobilsko industrijo (izvlekač ležajev) ... in še ostala orodja, ki jih potrebujete pri svojem delu
Popular products from category Ročno orodje
Sort by
Position
Name: A to Z
Name: Z to A
Metrični, odprt
Površina: kromirana
0714663355
Z udarno kapico in rezilom iz nerjavečega jekla za strganje in glajenje, odstranjevanje žebljev, čiščenje barvnih valjev.
Dolžina: 235 mm li>
Širina rezila noža: 75 mm li>
Dolžina rezila: 100 mm li>
Material: nerjaveče jeklo AISI 420 li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ul>
071566 02
Praktično pakirano v dozirnem sistemu
Dolžina rezila: 61 mm li>
Širina rezila noža: 18,7 mm li>
Debelina rezila: 0,65 mm li>
Material: ogljikovo jeklo li>
ul>
PH
Pogon: 1/4" li>
Dolžina: 32 mm li>
Tip nastavka: PH li>
Dolžina stebla: 12 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 12 mm li>
Površina: kromirana li>
ul>
Izvijač Philips z mat kromiranim in okroglim steblom iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
• Material ročaja: Plastični večkomponentni
0714107152
Za izolirane in neizolirane žice in kabelske končnike
Min./max. prerez žice: 0,14-16 mm² li>
Število stiskalnih mest: 1 kos li>
Oblika: vstavljanje iz strani li>
Dolžina: 176 mm li>
Material: orodno jeklo li>
Površina: brunirana li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ul>
06142502
36 bitov: 1/4 ", L = 25 mm
Pogon: C 6,3 (1/4")
Tip nastavka: PZ
Idealno za vsa fina in občutljiva dela z vijaki v elektrotehniki in finomehaniki
071502 61
Super dolge, za delo na mestih, ki so izjemno težko dostopni
Debelina konic čeljusti: 3 mm li>
Širina konic čeljusti: 4,5 mm li>
Debelina čeljusti: 10 mm li>
Širina čeljusti: 17 mm li>
ul>
071567 35
Min./max. vpenjalna širina: 570-960 mm
Omogoča uporabo imbus ključev na strojih s standardno vrtalno glavo.
Tip pogona: imbus
Tip nastavka: zunanji kvadrat
071511 13
Kompakten podaljšek z majhno višino namestitve, idealen za omejene prostore
Tip pogona: Natični kvadrat
Tip nastavka: zunanji kvadrat
071501 577
DIN ISO 5743
Dolžina: 160 mm li>
Maks. premer žice: 5 mm li>
Maks. prerez žice: 10 mm² li>
Površina: lakirana li>
Dolžina v palcih: 6 1/4" li>
ul>
Natančnost 00 glede na DIN 875, iz nerjavečega, kaljenega jekla