Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Natični ključi
/
Podaljški, adapterji, kardanski zglobi in drugo
/
Adapter natični, 3/8", zunanji 4KT, 8°-L38MM
Loading
Adapter natični, 3/8", zunanji 4KT, 8°-L38MM
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Pogon: 3/8" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Velikost konice: 3/8" li>
Tip nasveta: zunanji kvadrat li>
Dolžina: 38 mm li> ul>
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
0713128100
×
Razpoložljivost:
Na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Standard: DIN 3123, ISO 3316
Površina: kromirana
Pogon: 3/8" kvadratni natični, kroglični zatič
Nastavek: 3/8" zunanji kvadratni pogon
Kotno gibanje do 8 °
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
ZEBRA
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Standard: DIN 3123, ISO 3316
Površina: kromirana
Pogon: 3/8" kvadratni natični, kroglični zatič
Nastavek: 3/8" zunanji kvadratni pogon
Kotno gibanje do 8 °
Specifikacije izdelkov
Linija
ZEBRA
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
Cevna objemka, ZEBRA - DIN3017
Prijavite se za ogled cen
Z asimetrično ključavnico.
KABEL VEZICA-ZA VEČKRATNO UPORABO-ČRNA
Prijavite se za ogled cen
Širina: 7,5 mm
Min./max. temperaturna odpornost: -10 do 80 ° C
Ključ viličasto obročni, metrični, ekstra dolgi
Prijavite se za ogled cen
Metrični, ekstra dolg
Material: krom-vanadijevo jeklo
Površina: kromirana
Nastavek TX, 10MM
Prijavite se za ogled cen
Z 10 mm 6KT
Vpenjalni del: 10 mm
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
Material: jeklo
Ključ viličasto obročni, račna, MULTI, ravni
Prijavite se za ogled cen
MULTI profil, za pet najpogostejših vijačnih glav (6KT metrični, kvadratni metrični, bi-hex metrični, 6KT palčni, zunanji TX)
Sorodni izdelki
Adapter natični udarni, (3/8"-1/2")-D22
071412 09
Prijavite se za ogled cen
1/2" kvadratni pogon in kroglični zatič
Velikost konice: 1/2" li>
Pogon: 3/8" li>
Dolžina: 36 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 22 mm li> ul>
Adapter natični, 3/8", zunanji 4KT
Prijavite se za ogled cen
Pogon: 3/8" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Velikost konice: 3/8" li>
Tip nastavka: zunanji kvadrat li> ul>
Adapter natični udarni, (1"-3/4")-L70MM
071415202
Prijavite se za ogled cen
Z 1" kvadratnim pogonom in krogličnim zatičem
Pogon: 1" li>
Velikost konice: 3/4" li>
Zunanji premer natičnega ključa: 54 mm li>
Dolžina: 70 mm li> ul>
Adapter natični udarni, (1/2"-3/4")-D30MM
071413 28
Prijavite se za ogled cen
3/4" kvadratni pogon in kroglični zatič
Pogon: 1/2" li>
Velikost konice: 3/4" li>
Dolžina: 48 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 30 mm li> ul>
Udarni natični adapter, (3/4"-1")-L63MM
071414 19
Prijavite se za ogled cen
Adapter natični udarni, (3/4"-1/2")-L58MM
071414 191
Prijavite se za ogled cen
S 3/4" kvadratnim pogonom in krogličnim zatičem
Pogon: 3/4"
Zunanji premer natičnega ključa: 44 mm
Adapter natični, 1/2", zunanji 4KT
Prijavite se za ogled cen
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Velikost konice: 1/2" li>
Tip nastavka: zunanji kvadrat li> ul>
Adapter natični, 1/2", zunanji 4KT, 8°
Prijavite se za ogled cen
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Velikost konice: 1/2" li>
Tip nastavka: zunanji kvadrat li> ul>
Adapter natični, 1/4", zunanji 4KT
Prijavite se za ogled cen
Pogon: 1/4" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Velikost konice: 1/4" li>
Tip nastavka: zunanji kvadrat li> ul>
Adapter natični, 1/4", zunanji 4KT, 8°
Prijavite se za ogled cen
Pogon: 1/4" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Velikost konice: 1/4" li>
Tip nastavka: zunanji kvadrat li> ul>
Adapter natični, 4KT, 1/2"-za 071543 005
071543 011
Prijavite se za ogled cen
Pogon: 1/2"
Dolžina: 38 mm
Adapter natični, hitro vpetje, 5/16"-L75MM
0614176503
Prijavite se za ogled cen
Adapter za natične ključe s kvadratnim nosilcem
Material: krom-vanadijevo jeklo li>
Površina: kromiran saten v visokem sijaju li>
Dolžina: 75 mm li> ul>
Adapter natični, hitro vpetje, SET-3delni
0614176500
Prijavite se za ogled cen
Sestavljen iz adapterjev za natične ključe 1/4, 3/8 in 1/2" s kvadratnim nosilcem.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: