Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, 16/6S Compact, za izolirane in neizolirane, (0.14-16MM²)-L1

    Za izolirane in neizolirane žice in kabelske končnike
    • Min./max. prerez žice: 0,14-16 mm²
    • Število stiskalnih mest: 1 kos
    • Oblika: vstavljanje iz strani
    • Dolžina: 176 mm
    • Material: orodno jeklo
    • Površina: brunirana
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0714107152
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Najlažje in najbolj kompaktno stiskalno orodje te vrste

    • Majhen razpon ročaja - idealen tudi za majhne roke
    • Enostaven za uporabo tudi v najmanjšem prostoru

    Samonastavitev

    Samodejna nastavitev ustreznega prečnega prereza

    Ergonomsko oblikovan dvokomponentni ročaj

    Za udobno delo brez napora

    Nedrseč vložek v ročaju

    Optimizirana uporaba v kombinaciji z delovno površino

    Odprtina ročaja za pritrditev varnostnih paščkov

    Izdelano na Švedskem

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Najlažje in najbolj kompaktno stiskalno orodje te vrste

    • Majhen razpon ročaja - idealen tudi za majhne roke
    • Enostaven za uporabo tudi v najmanjšem prostoru

    Samonastavitev

    Samodejna nastavitev ustreznega prečnega prereza

    Ergonomsko oblikovan dvokomponentni ročaj

    Za udobno delo brez napora

    Nedrseč vložek v ročaju

    Optimizirana uporaba v kombinaciji z delovno površino

    Odprtina ročaja za pritrditev varnostnih paščkov

    Izdelano na Švedskem

    Products specifications
    Linija WUERTH