Ključi natični udarni, 1/4", L51MM, SET-5delni

    061417601

    Vključuje najpogostejše magnetne vtičnice za strojno obdelavo.

    Ključ natični spiralni, 3/8", za popravilo poškodovanih vijakov-L37

    0714131311
    Rešitev za poškodovane vijake ali odlomljene vijake.
    Vpetje: 3/8"
    Dolžina: 36 mm

    Igla risalna, MICROTIP-L150MM

    071470 12
    Mikro igla
    Dolžina: 150 mm

    Pinceta montažna, precizna, upognjena-L105MM

    071408 11
    Konice upognjene za 45 °, ekstra fine
    • Dolžina: 105 mm
    • Razdalja konice: 8 mm
    • Širina čeljusti: 0,4 mm
    • Površina: Ravna
    • Kot čeljusti: 45 stopinj
    • Teža: 12,5 g

    Ključ natični udarni, 3/4", metrični, 6KT, kratek

    6KT, metrični, kratek
    Pogon: 3/4"
    Zunanji premer natičnega ključa 2: 44 mm

    Izvijač fleksibilni - natični

    Natični upogljiv izvijač za vijake s 6-kotno (imbus) glavo iz linije ZEBRA.
    • ZEBRA garancija
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika

    Kladivo francosko, DIN5109-230G

    071573223
    Nemški tip v skladu z DIN 5109, dvojno ukrivljen ročaj

    Škarje za armaturo-L910MM

    071406 910
    Material: jeklo
    Material ročaja: polivinilklorid

    Ključ natični MULTI, 3/8", 5V4

    Bi-hex, večprofilni
    • Pogon: 3/8"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Tip nastavka: Dvanajststrana glava, večprofilni
    • Oblika: kratka
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Klešče ščipalne

    Za rezanje trdih in mehkih žic in kablov, tudi na težko dostopnih mestih
    Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 4 mm

    Nastavek Pozidriv, MSVW2, PZ2-1/4"-L168MM

    0614100231
    PZ/Pozidriv E 6.3 (1/4")
    Vpenjalni del: E 6.3 (1/4")
    Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT

    Izvijač T-ročaj - nastavljiv - 6,35MM

    06138000
    Izvijač s T-ročajem brez nastavka iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija
    • Za nastavek velikosti: 1/4"
    • Dolžina ročaja / širina ročaja: 101,5 / 38 mm

    Klešče elektro, ravne-L120MM

    071407 30
    • Dolžina: 120 mm
    • Dolžina čeljusti: 22,5 mm
    • Debelina čeljusti: 6,3 mm
    • Širina konic čeljusti: 1,6 mm
    • Material: jeklo
    • Širina čeljusti: 9,8 mm
    • Debelina konic čeljusti: 4 mm

    Multimeter digitalni- MM600 TRMS

    071553 415
    Sodoben, digitalni multimeter z učinkovitim merjenjem vrednosti (TRMS), detektorjem prekinitev kabla in LED žepno svetilko za profesionalno uporabo v trgovini in industriji.
    • Zaslon: 2000 števk, LCD
    • Min./max. območje merjenja napetosti: 1 mV / AC-600 V / AC
    • Min./max. območje merjenja napetosti 2: 0,1 mV / DC-600 V / DC
    • Min./max. trenutno merilno območje: 0,1 µA / AC-10 A / AC
    • Min./max. trenutno merilno območje 2: 0,1 µA / AC-10 A / DC
    • Min./max. območje merjenja električne odpornosti: 0,1 Ohm-20 MOhm
    • Kategorija prenapetostne zaščite: CAT IV / 600 V
    • Razred zaščite IP: IP 20
    • Polnilna baterija / oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA
    • Število polnilnih baterij: 2

    Ročno orodje