Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče za snemanje izolacije, DIN ISO 5743, črno/rdeče-L160MM

    DIN ISO 5743
    • Dolžina: 160 mm
    • Maks. premer žice: 5 mm
    • Maks. prerez žice: 10 mm²
    • Površina: lakirana
    • Dolžina v palcih: 6 1/4"
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071501 577
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Vgrajena odpiralna vzmet samodejno odpre klešče

    Kakovostno orodno jeklo

    Dolga življenjska doba in natančnost rezil.

    Površina: Popolnoma polirana in zatesnjena s prozornim lakom

    Ročaj: PVC, dvojno potopljen

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Vgrajena odpiralna vzmet samodejno odpre klešče

    Kakovostno orodno jeklo

    Dolga življenjska doba in natančnost rezil.

    Površina: Popolnoma polirana in zatesnjena s prozornim lakom

    Ročaj: PVC, dvojno potopljen

    Products specifications
    Linija WUERTH