Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ključ natični, 1/4", philips

    PH
    • Pogon: 1/4"
    • Dolžina: 32 mm
    • Tip nastavka: PH
    • Dolžina stebla: 12 mm
    • Zunanji premer natičnega ključa: 12 mm
    • Površina: kromirana
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Površina: kromirana, polirana/mat
    • Pogon: 1/4" kvadratni natični, kroglični zatič
    • Nastavek: ISO 8764-PH
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija ZEBRA
    *
    *
    *
    • Površina: kromirana, polirana/mat
    • Pogon: 1/4" kvadratni natični, kroglični zatič
    • Nastavek: ISO 8764-PH
    Products specifications
    Linija ZEBRA
    Customers who bought this item also bought