Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Natični ključi
/
Račne
/
Račne
/
Račna preklopna, 3/8", 72 zob-L175MM
Loading
Račna preklopna, 3/8", 72 zob-L175MM
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Z vrtljivim diskom
Velikost konice: 3/8" li>
Dolžina: 175 mm li>
Dolžina ročaja: 82 mm li>
Premer ročaja: 16 mm li>
Višina glave račne: 19 mm li>
Premer račne: 30 mm li> ul>
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
07120380
×
Razpoložljivost:
Na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Kompaktna, ozka glava
Preprost preklop iz vrtenja v smeri urnega kazalca na vrtenje v nasprotni smeri urnega kazalca
Poševni kvadrat - lažje odstranjevanje natičnih ključev
Fino zobi rotacijski disk z 72 zobmi;
5 ° kot vrtenja
Kromiran, dvokomponentni ročaj
DIN 3122, ISO 3315
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
ZEBRA
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Kompaktna, ozka glava
Preprost preklop iz vrtenja v smeri urnega kazalca na vrtenje v nasprotni smeri urnega kazalca
Poševni kvadrat - lažje odstranjevanje natičnih ključev
Fino zobi rotacijski disk z 72 zobmi;
5 ° kot vrtenja
Kromiran, dvokomponentni ročaj
DIN 3122, ISO 3315
Specifikacije izdelkov
Linija
ZEBRA
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VIJAK PODBOJNI-4.8-SW6/TX25-(A2K)-M8X100
0232308100
Podbojni vijak 4.8-SW6/TX25-(A2K)
Z notranjim pogonom (od M8).
PLOŠČA REZALNA-A2-RED LINE
Prijavite se za ogled cen
PALICA NAVOJNA-DIN976-4.8-A2K
Prijavite se za ogled cen
DIN 976-1 (oblika A) z metričnim ISO standardnim navojem, pocinkano jeklo 4,8, modro pasivirano (A2K)
Površina: pocinkano
Skladno z RoHS: Da
Vreče za smeti, močne
Prijavite se za ogled cen
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: