Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Strgalo večnamensko, nerjavno jeklo, z udarno kapo-W75MM

    Z udarno kapico in rezilom iz nerjavečega jekla za strganje in glajenje, odstranjevanje žebljev, čiščenje barvnih valjev.
    • Dolžina: 235 mm
    • Širina rezila noža: 75 mm
    • Dolžina rezila: 100 mm
    • Material: nerjaveče jeklo AISI 420
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0714663355
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Z očesom za odstranjevanje žebljev
    • Okrogli izrez za čiščenje valjev ali cevi
    • Koničasto rezilo za strganje utorov ali za uporabo kot nož za kit
    • Ergonomski, dvodelni, nedrseči ročaj, duši udarce kladiva
    • Polirano rezilo za enostavno čiščenje
    • Rezilo iz nerjavečega jekla debeline 1,8 mm za preprečevanje kontaktne korozije

    Opomba

    Strgalo je namenjeno za uporabo s kladivom, vendar ne nadomešča dleta za klesanje.

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Z očesom za odstranjevanje žebljev
    • Okrogli izrez za čiščenje valjev ali cevi
    • Koničasto rezilo za strganje utorov ali za uporabo kot nož za kit
    • Ergonomski, dvodelni, nedrseči ročaj, duši udarce kladiva
    • Polirano rezilo za enostavno čiščenje
    • Rezilo iz nerjavečega jekla debeline 1,8 mm za preprečevanje kontaktne korozije

    Opomba

    Strgalo je namenjeno za uporabo s kladivom, vendar ne nadomešča dleta za klesanje.

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought