Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Nož univerzalni 2K LIMITED EDITION

    Univerzalni 2K nož z rezilom in ohišjem odpornim proti koroziji.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071566 550
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Rezilo iz vrhunskega nerjavečega jekla
    • Dolžina: 220 mm
    • Dolžina rezila: 100 mm
    • Debelina rezila: 2 mm
    • Širina rezila noža: 20 mm
    • Trdota rezanja 58 HRC
    • Material: nerjaveče jeklo
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika
    • Priložen etui s sponko za pas

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    • Rezilo iz vrhunskega nerjavečega jekla
    • Dolžina: 220 mm
    • Dolžina rezila: 100 mm
    • Debelina rezila: 2 mm
    • Širina rezila noža: 20 mm
    • Trdota rezanja 58 HRC
    • Material: nerjaveče jeklo
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika
    • Priložen etui s sponko za pas

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought