Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ročno orodje

    Med naborom ročnega orodja lahko najdete izdelke visoke kvalitete:
    - Izvijači, klešče, natični ključi, nastavki za ključe, primež, žepni meter in ostala merilna orodja
    - Reševalce problemov, kot so orodja za popravilo navojev.
    - Orodje za obdelavo lesa (obliči, dleta)
    - Specialna orodja za avtomobilsko industrijo (izvlekač ležajev)
    ... in še ostala orodja, ki jih potrebujete pri svojem delu

    Popular products from category Ročno orodje

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Ključ natični MULTI, 3/8", 5V9

    Bi-hex, večprofilni
    • Pogon: 3/8"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Tip nastavka: Dvanajststrana glava, večprofilni
    • Oblika: kratka
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Izvlekač dvokraki, dvojna kljuka

    Reverzibilna široka ali ozka kljuka se samodejno pritrdi.

    Ključ natični metrični, 1/4", zun. 6KT

    Za 6KT natični, metrični
    • Pogon: 1/4"
    • Dolžina: 32 mm
    • Tip nastavka: za 6KT natični
    • Dolžina stebla: 12 mm
    • Zunanji premer natičnega ključa: 12 mm
    • Površina: kromirana

    Držalo nastavkov, univerzalno, magnet, G7MM, 1/4"-L77MM

    0614176707
    Hitro menjalna glava in trajni magnet
    • Vpenjalni del: G 7 mm
    • Tip vpenjalnega dela: ravni
    • Velikost konice: 1/4"
    • Tip nastavka: 6KT vtičnica
    • Dolžina: 77 mm

    Klešče kombinirane, kotne-L200MM

    071401 591
    Ergonomske klešče za prijemanje, rezanje, vlečenje in vijačenje
    • Dolžina: 200 mm
    • Maks. kapaciteta rezanja premera trde žice: 2,5 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 13 mm
    • Površina: kromirana
    • Dolžina v palcih: 8"
    • Material: jeklo
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika

    Orodje za odstranjevanje tesnil, kromirano, kljukasto-L240MM

    071555 333
    Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta
    Material ročaja: dvokomponentna plastika

    Ključ natični, 3/8", VDE, dolg

    Predvsem za električna in hibridna vozila
    Zunanji pogon: 3/8"
    Dolžina: 80 mm

    Izvijač Philips, za Finomehanike

    Idealno za vse fine in občutljive vijake v elektrotehniki in finomehaniki ---------- Dolžina ročaja / premer glave: 100/20 mm ---- Premer glave: 20 mm ---- Material ročaja: Plastični večkomponentni

    Kladivo neodbojno, najlonska glava-D60MM

    071572 58
    • • Najlon udarna podlaga
    • • Polnilo: kovinske kroglice
    • • Pri udarjanju delujejo kovinske kroglice kot dodatna sila.
    • • Možnost menjave udarne glave.

    Spenjač ročni, HT34-(6-14MM)

    0714834
    Visoko zmogljiv ročni spenjač za sponke, dolge do 14 mm
    • Dolžina sponke: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm
    • Primerno za min./max. dolžina sponk: 6-14 mm
    • Kapaciteta magazina: 84 kosov

    Račna s preklopno ročico, 1/2", 72zob, zaščita pred prahom-L253MM

    071201203
    Trpežna račna, zaščitena pred prahom
    • Pogon: 1/2"
    • Dolžina: 253 mm
    • Dolžina 2: 240 mm
    • Dolžina 3: 115 mm
    • Širina: 19 mm
    • Širina 2: 36 mm
    • Premer: 26 mm
    • Premer 2: 38 mm
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika
    • Zasnova: Z 72 zobmi - 5° kot vrtenja
    • Površina: kromirana
    • Razred zaščite IP: IP 5X

    Ročno orodje