Žica rezilna, specialno jeklo, 4KT, W0.06MM-L50M
Log in to see prices
Posebno močna rezalna žica
- Širina: 0,6 mm li>
- Višina: 0,6 mm li>
- Oblika: kvadratni rez li>
- Dolžina: 50 m li>
- Material: jeklo li>
- Polmer roba: 0,08 mm li>
ul>
intelisale.product.documents