Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Izvlekač univerzalni-D20MM

    Za enostavno izvleko vijakov s krogličnimi zglobi, zlasti za številne avtomobile naslednjih proizvajalcev: Audi, BMW, Fiat, Ford, Daimler-Chrysler, Opel / Vauxhall, Nissan, Toyota, VW, Volvo.
    • Zunanja vpenjalna širina: 20 mm
    • Globina vpenjanja: 50 mm
    • Širina: 155 mm
    • Dolžina vretena: 80 mm
    • Dimenzija navoja: M16 x 1,5
    • Velikost: 24 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071452 29
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Univerzalni izvlekač za motorna vozila
    • Kovano telo in vzvod
    • Valjano vreteno
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Univerzalni izvlekač za motorna vozila
    • Kovano telo in vzvod
    • Valjano vreteno
    Products specifications
    Linija WUERTH