Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Razprodaja
Razprodaja pritrdilnih elementov
Razprodaja osebne opreme
Razprodaja ostalo
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Razprodaja
Nazaj
Razprodaja pritrdilnih elementov
Razprodaja osebne opreme
Razprodaja ostalo
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Klešče, pincete
/
Klešče
/
Klešče, DIN ISO 5745, dolge čeljusti-črno/rdeče-L160MM
Loading
Klešče, DIN ISO 5745, dolge čeljusti-črno/rdeče-L160MM
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Dolžina: 160 mm li>
Dolžina v palcih: 6 1/4" li>
Dolžina čeljusti: 52 mm li>
Debelina čeljusti: 9 mm li>
Širina konic čeljusti: 3 mm li>
Material: jeklo li>
Material ročaja: polivinilklorid li>
Širina čeljusti: 17 mm li>
Debelina konic čeljusti: 9 mm li> ul>
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
071501 564
×
Razpoložljivost:
Na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Kakovostno orodno jeklo zagotavlja visoko vzdržljivost in natančno prijemanje
Čeljusti spredaj nazobčane, dolge oblike
Površina je v celoti polirana in zatesnjena s prozornim lakom
Dvojno PVC ohišje ročaja
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
WUERTH
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Kakovostno orodno jeklo zagotavlja visoko vzdržljivost in natančno prijemanje
Čeljusti spredaj nazobčane, dolge oblike
Površina je v celoti polirana in zatesnjena s prozornim lakom
Dvojno PVC ohišje ročaja
Specifikacije izdelkov
Linija
WUERTH
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
Izvijač T-ročaj - imbus
Prijavite se za ogled cen
Izvijač s T-ročajem s 6-kotno vtičnico in stransko konico iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
• Material ročaja: dvokomponentna plastika
Nastavek Philips, 1/4", daljši
Prijavite se za ogled cen
PH E 6.3 (1/4")
Vpenjalni del: E 6.3 (1/4")
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
Nastavek Philips, MSVM2, PH2-1/4"-L152MM
0614100201
Prijavite se za ogled cen
PH E 6.3 (1/4")
Vpenjalni del: E 6.3 (1/4")
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
Izvijač mini, ravni - SZ2, 5x0,4 mm
071534 010
Prijavite se za ogled cen
Izvijač mini z enokomponentnim ročajem z zaščito pred zdrsom, s kovinsko sponko ter magnetom iz linije Wuerth.
Izvijač Philips, VDE
Prijavite se za ogled cen
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (AC) in do 1500 V (DC)
Sorodni izdelki
Klešče, DIN 5242-L200MM
071502 20
Prijavite se za ogled cen
DIN 5254
Dolžina: 200 mm li>
Primerno za min. premer: 12 mm li>
Dolžina čeljusti: 45 mm li>
Dolžina trnka: 10 mm li>
Kot čeljusti: 27 stopinj li>
Material: krom-vanadijevo jeklo li> ul>
Klešče, ekstra dolge-L300MM
071502 63
Prijavite se za ogled cen
Super dolge, za delo na mestih, ki so izjemno težko dostopni
Dolžina: 300 mm li>
Dolžina v palcih: 12" li>
Dolžina čeljusti: 32 mm li>
Debelina čeljusti: 10 mm li>
Širina konic čeljusti: 6 mm li>
Material ročaja: polivinilklorid li>
Oblika: ravne li>
Širina čeljusti: 17 mm li>
Debelina konic čeljusti: 10 mm li> ul>
Klešče, ekstra dolge-L330MM
071502 62
Prijavite se za ogled cen
Super dolge, za delo na mestih, ki so izjemno težko dostopni
Debelina konic čeljusti: 3 mm li>
Širina konic čeljusti: 4,5 mm li>
Debelina čeljusti: 10 mm li>
Širina čeljusti: 17 mm li> ul>
Klešče, ekstra dolge-L335MM
071502 61
Prijavite se za ogled cen
Super dolge, za delo na mestih, ki so izjemno težko dostopni
Debelina konic čeljusti: 3 mm li>
Širina konic čeljusti: 4,5 mm li>
Debelina čeljusti: 10 mm li>
Širina čeljusti: 17 mm li> ul>
Klešče kombinirane
Prijavite se za ogled cen
Klešče kombinirane, DIN ISO 5746, črno/rdeče
Prijavite se za ogled cen
Za prijemanje, držanje in rezanje mehkih in trdih žic in kablov
Površina: lakirana li>
Material: jeklo li>
Material ročaja: polivinilklorid li>
ISO: 5746 li> ul>
Klešče kombinirane, kotne-L200MM
071401 591
Prijavite se za ogled cen
Ergonomske klešče za prijemanje, rezanje, vlečenje in vijačenje
Dolžina: 200 mm li>
Maks. kapaciteta rezanja premera trde žice: 2,5 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 13 mm li>
Površina: kromirana li>
Dolžina v palcih: 8" li>
Material: jeklo li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li> ul>
Klešče kombinirane, ozke
Prijavite se za ogled cen
• Dvokomponentni, ergonomsko oblikovan ročaj. li>
• Čeljusti izdelane iz visokokvalitetnega orodnega jekla, ki nudijo dolgo življenjsko dobo in kvalitetno ter varno delo. li>
• Univerzalne koničaste čeljusti, dolžina čeljusti 72 mm li>
• Dolžina: 210 mm li> ul>
Klešče kombinirane, ozke, kotne-L210MM
071401 592
Prijavite se za ogled cen
Ergonomske klešče za prijemanje, rezanje, upogibanje, odstranjevanje in stiskanje
Dolžina: 210 mm li>
Dolžina v palcih: 8 1/2" li>
Površina: kromirana li>
Material: jeklo li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li> ul>
Klešče kombinirane, ozke, upognjene
Prijavite se za ogled cen
Za prijemanje, držanje in rezanje mehkih in trdih žic in kablov
Površina: kromirana li>
Material: jeklo li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li> ul>
Klešče kombinirane, POWER, DIN ISO 5746, črno/rdeče-L200MM
071501 579
Prijavite se za ogled cen
Klešče optimizirane za prijemanje, držanje in rezanje mehkih do izredno trdih žic in kablov
Dolžina: 200 mm li>
Dolžina v palcih: 8" li>
Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 3,8 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja premera trde žice: 2,7 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja premera klavirske žice: 2,2 mm li> ul>
Klešče koničaste, DIN ISO 5745, črno/rdeče
Prijavite se za ogled cen
DIN ISO 5745
Površina: lakirana li>
Material: jeklo li>
Material ročaja: polivinilklorid li> ul>
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: