Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Orodje za obdelavo
/
Kladiva
/
Kladivo SIMPLEX, plastika/guma-D80MM-L395MM
Loading
Kladivo SIMPLEX, plastika/guma-D80MM-L395MM
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Jekleno ohišje
Material: jeklo
Material ročaja: Les
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
071572 28
×
Razpoložljivost:
Na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Udarni vložki in ročaj so hitro zamenljivi
Vstavki in ročaj so nepremično zavarovani
Mehko kladivo s posebno opremo
Kombinacija udarnih vložkov ustvarja 2-v-1 mehko kladivo
Vključuje vložke: Črna guma in rdeča plastika
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
WUERTH
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Udarni vložki in ročaj so hitro zamenljivi
Vstavki in ročaj so nepremično zavarovani
Mehko kladivo s posebno opremo
Kombinacija udarnih vložkov ustvarja 2-v-1 mehko kladivo
Vključuje vložke: Črna guma in rdeča plastika
Specifikacije izdelkov
Linija
WUERTH
Sorodni izdelki
Kladivo SIMPLEX, mehko/zaščitno-D50MM
071572 30
Prijavite se za ogled cen
Ohišje iz aluminija
Material ročaja: Les li>
Dolžina ročaja: 278 mm li>
Dolžina: 325 mm li> ul>
Kladivo SIMPLEX, plastika/guma-D40MM
071572 10
Prijavite se za ogled cen
Jekleno ohišje
Material: jeklo
Material ročaja: Les
Kladivo SIMPLEX, plastika/guma-D50MM
071572 20
Prijavite se za ogled cen
Jekleno ohišje
Material: jeklo
Material ročaja: Les
Kladivo SIMPLEX, plastika/guma-D60MM
071572 27
Prijavite se za ogled cen
Jekleno ohišje
Material: jeklo
Material ročaja: Les
Kladivo SIMPLEX, plastika/guma-D80MM-L700MM
071572 29
Prijavite se za ogled cen
Jekleno ohišje
Material: jeklo
Material ročaja: Les
Kladivo gumijasto, TIP A, DIN5128-90MM
0715734009
Prijavite se za ogled cen
DIN 5128
Kladivo gumijasto, TIP A, DIN5128-D65MM
071573408
Prijavite se za ogled cen
DIN 5128
Kladivo gumijasto, TIP B, DIN5128-D65MM
071573407
Prijavite se za ogled cen
DIN 5128
Premer: 65 mm li>
Dolžina glave: 115 mm li>
Dolžina ročaja: 340 mm li> ul>
Kladivo neodbojno, najlonska glava-D30MM
071572 52
Prijavite se za ogled cen
• Najlon udarna podlaga li>
• Polnilo: kovinske kroglice li>
• Pri udarjanju delujejo kovinske kroglice kot dodatna sila. li>
• Možnost menjave udarne glave. li> ul>
Kladivo neodbojno, najlonska glava-D40MM
071572 54
Prijavite se za ogled cen
• Najlon udarna podlaga li>
• Polnilo: kovinske kroglice li>
• Pri udarjanju delujejo kovinske kroglice kot dodatna sila. li>
• Možnost menjave udarne glave. li> ul>
Kladivo neodbojno, najlonska glava-D50MM
071572 56
Prijavite se za ogled cen
• Najlon udarna podlaga li>
• Polnilo: kovinske kroglice li>
• Pri udarjanju delujejo kovinske kroglice kot dodatna sila. li>
• Možnost menjave udarne glave. li> ul>
Kladivo neodbojno, najlonska glava-D60MM
071572 58
Prijavite se za ogled cen
• Najlon udarna podlaga li>
• Polnilo: kovinske kroglice li>
• Pri udarjanju delujejo kovinske kroglice kot dodatna sila. li>
• Možnost menjave udarne glave. li> ul>
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: