Med naborom ročnega orodja lahko najdete izdelke visoke kvalitete: - Izvijači, klešče, natični ključi, nastavki za ključe, primež, žepni meter in ostala merilna orodja - Reševalce problemov, kot so orodja za popravilo navojev. - Orodje za obdelavo lesa (obliči, dleta) - Specialna orodja za avtomobilsko industrijo (izvlekač ležajev) ... in še ostala orodja, ki jih potrebujete pri svojem delu
Popular products from category Ročno orodje
Sort by
Position
Name: A to Z
Name: Z to A
C 8.0 (5/16") POWERDRIV
Tip nastavka: 6 KT
Vpenjalni del: C 8.0 (5/16")
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
Dolžina: 50 mm
Še posebej primeren za električna in hibridna vozila
Material: krom-vanadijevo jeklo li>
EN standard: 60900 li>
Površina: izolirana z VDE li>
061393487
7 x izvijač TX z luknjo: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Tip nastavka: Ravni
Pogon: 5/16"
Tip pogona: zunanji 6KT
Dolžina: 41 mm
071458 240
Za brezhibno odstranjevanje oken vozila s posebej ozkimi režami.
Oblika: v roli
Material: PE - polietilen
071557 21
Za hitro namestitev in odpiranje oljnega filtra
071463 37
Ravni ovalni
Dolžina: 250 mm li>
Širina udarne površine: 13 mm li>
Dolžina udarne površine x širina: 26 x 13 mm li>
Širina rezalnega roba: 50 mm li>
ul>
0614176752
Zaskočni obroč
Vpenjalni del: E 8.0 (5/16") li>
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT li>
Velikost konice: 1/4" li>
Tip nastavka: 6KT vtičnica li>
Dolžina: 42 mm li>
ul>
071428240
L tip, ključi natični, dvojni
Velikosti: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm
Metrično, udarni, ravni
Nastavek: Dvanajstzoba glava
071458 25
5 kosov Za enostavno odstranjevanje diskov.
071507 56
EN 60900, IEC 900
Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 52 mm li>
Dolžina: 280 mm li>
Maks. prerez rezanja aluminijaste / bakrene žice: 380 mm² li>
Dolžina v palcih: 7" li>
ul>
071576201
Natančnost: DIN 878
Min./max. območje merjenja dolžine: 0-10 mm
Vrednost lestvice: 0,01 mm
Tolerančni razred: 8h6
071566 350
Zaklepanje rezila preko vpenjalnega kolesa
071555 160
Za rezanje plastičnih cevi in plastičnih kompozitnih cevi.