Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Pila kleparska, polkrožna, radialna groba, 9zobna-L350MM

    • Oblika: radialno groba
    • Zobje na enoto dolžine: 9 kosov / palec
    • Dolžina stebla pilice: 350 mm
    • Razdalja luknje: 325 mm
    • Širina: 31 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071461 710
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    • Polkrožna
    • Enostranska, radialno brušena
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Polkrožna
    • Enostranska, radialno brušena
    Specifikacije izdelkov
    Linija WUERTH