Med naborom ročnega orodja lahko najdete izdelke visoke kvalitete: - Izvijači, klešče, natični ključi, nastavki za ključe, primež, žepni meter in ostala merilna orodja - Reševalce problemov, kot so orodja za popravilo navojev. - Orodje za obdelavo lesa (obliči, dleta) - Specialna orodja za avtomobilsko industrijo (izvlekač ležajev) ... in še ostala orodja, ki jih potrebujete pri svojem delu
Popular products from category Ročno orodje
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
071567 70
Za hitro in natančno nastavitev podboja vrat
Material: PA - poliamid
Material ročaja: Les
Previs: 70 mm
ENO ORODJE ZA VSA DELA. Novi natični ključi za 5 različnih pogonov!
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
ul>
071501 86
Za prijemanje, držanje in rezanje mehkih in trdih žic in kablov
Dolžina: 200 mm li>
Dolžina v palcih: 8 1/4" li>
Dolžina čeljusti: 74 mm li>
Širina čeljusti: 17,5 mm li>
Debelina čeljusti: 9,5 mm li>
Širina konic čeljusti: 3 mm li>
Debelina konic čeljusti: 2,5 mm li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
ISO: 5745 li>
Material ročaja: Plastika li>
ul>
071553 175
Kategorija prenapetosti CAT IV (1000 V) - primeren za uporabo v elektroinštalacijah in servisnih delih ter za preizkušanje hibridnih in električnih vozil ter fotovoltaičnih sistemov
Zaslon: LCD li>
Min./max. napetostno območje AC: 3-1000 V / AC li>
Min./max. napetostno območje DC: 4-1400 V / DC li>
Min./max. frekvenca: 0/1000 Hz li>
Preskus neprekinjenosti, min./maks. električni upor: 0-10 kOhm li>
Min. napetost za fazno testiranje: 100 V / AC li>
Preklopna obremenitev: 30 mA pri 230V / AC li>
Preskušanje diode: Da li>
Preskus polarnosti: Da (- na LCD-prikazovalniku) li>
PELV zaslon: vizualno, vibrirajoče li>
Prikaz min./maks. prikaz električnega upora: 10-199,9 kOhm li>
Min./max. prikaz frekvence: 16,6-500 Hz li>
Razred zaščite IP: IP 65 li>
Kategorija prenapetostne zaščite: CAT IV / 1000 V li>
EN standard: 61243-3 li>
Polnilna baterija / oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA li>
Število polnilnih baterij: 2 li>
Dolžina x širina x globina: 300 x 75 x 20 mm li>
Teža: 290 g li>
Dolžina: 300 mm li>
ul>
071471 302
Za reševanje težjih problemov pri montaži - enostavno zamenljiv
Potisni kvadratni pogon
Z zaklepom
Nosilec: 16 mm
Material: 31CrV3
6KT z magnetom
Pogon: E 6,3 (1/4") li>
Tip pogona: zunanji šesterokotnik li>
Tip konice: Za zunanji šesterokotnik li>
Dolžina: 51 mm li>
ul>
0714646210
Material: aluminij
Min./max. dolžina: 1,24-5 m
Nastavljiva spona za lepljenje, za nežno vpenjanje
071514101
Prilagodljiv dvodelni ročaj
Velikost konice: 3/4" li>
Premer račne: 52 mm li>
Premer ročaja: 39 mm li>
Dolžina: 530 mm li>
ul>
071507 51
Za večnitne bakrene in aluminijaste kable
Dolžina: 160 mm li>
Dolžina v palcih: 6 1/2" li>
Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 10 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja preseka aluminijaste / bakrene žice: 24 mm² li>
ul>
071467 102
Možno pritrditi na obe strani
071557 27
S ključem, neprekinjeno nastavljiv
Steblo in obroč iz nerjavečega jekla
Tip vpenjalnega dela: primeren za SDS-plus li>
Velikost konice: 1/4" li>
Tip nastavka: 6KT vtičnica li>
Dolžina: 74 mm li>
ul>
0714108101
Za klešče za snemanje izolacije