Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče ščipalke, DIN ISO 9654-(0,5-1,5MM)-L120MM

    • Dolžina: 120 mm
    • Širina čeljusti (zaprta): 11 mm
    • Dolžina rezalnega roba: 17 mm
    • Debelina čeljusti: 7 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 1,5 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja s premerom trde žice: 0,5 mm
    • Dolžina čeljusti: 10 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071407 34
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Standard: DIN ISO 9654
    • Ročaj: Mehak za udoben oprijemom
    • Zglob: škatlasti zglob, visoko natančen, brez nihanja
    • Vzmet za odpiranje: Dvojna vzmet za samodejno odpiranje klešč
    • Rezilo: za trdo in mehko žico
    • Glava: Polirana
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Standard: DIN ISO 9654
    • Ročaj: Mehak za udoben oprijemom
    • Zglob: škatlasti zglob, visoko natančen, brez nihanja
    • Vzmet za odpiranje: Dvojna vzmet za samodejno odpiranje klešč
    • Rezilo: za trdo in mehko žico
    • Glava: Polirana
    Products specifications
    Linija WUERTH