Nož za odstranjevanje izolacije, AM130 PLUS-(8-13MM)
Prijavite se za ogled cen
Nastavitev globine reza ni potrebna. Inovativna tesnilka za hitre in enostavne vzdolžne reze.
- Opis tipa: AM 130 PLUS li>
- Min./max. premer kabla: 8-13 mm li>
- Min./max. prerez žice: 0,2-4,0 mm² li>
- Min./max. American Wire Gauge (AWG): 24-12 li>
- Dolžina x širina x višina: 124 x 37 x 25 mm li>
- Material: Plastika / kovina li>
- Barva: črna, siva, rdeča li>
ul>
intelisale.product.documents
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo