Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Izvijači
/
Izvijači za finomehanike
/
Izvijač ravni/Philips, VDE, za Finomehanike, SET 7-delni
Loading
Izvijač ravni/Philips, VDE, za Finomehanike, SET 7-delni
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
7 kosov. Komplet iz petih ravnih in dveh Phillips izvijačev.
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
06134894
×
Razpoložljivost:
Na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Preskus v vodni kopeli s preskusno napetostjo 10 kV
Identifikacijska oznaka z letom izdelave
Preizkus pri –40 ° C (oznaka C)
Rezilo: krožno rezilo Izolirano, bronasto
Ravni: DIN 5264-A, ISO 2380
Križni: ISO 8764-PH
EN 60900, IEC 60900
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
ZEBRA
Tip
VDE
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Preskus v vodni kopeli s preskusno napetostjo 10 kV
Identifikacijska oznaka z letom izdelave
Preizkus pri –40 ° C (oznaka C)
Rezilo: krožno rezilo Izolirano, bronasto
Ravni: DIN 5264-A, ISO 2380
Križni: ISO 8764-PH
EN 60900, IEC 60900
Specifikacije izdelkov
Linija
ZEBRA
Tip
VDE
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
Nastavki - Set, 17kos
0614211
Prijavite se za ogled cen
Praktični set nastavkov z vsemi običajnimi najbolj pogostimi nastavki.
Izvijač tester napetosti, VDE-(150-250V)
0613247360
Prijavite se za ogled cen
Izvijači Philips/ravni, VDE, SLIM, SET-5delni
0613963250
Prijavite se za ogled cen
5 kosov. Ekstra slim dizajn.
Meter žepni, z magnetom-W25MM-L5M
071464 569
Prijavite se za ogled cen
Visokokakovostni trak s plastičnim ohišjem za enostavno merjenje vseh merilnih območij.
Material ohišja: ABS
Razred točnosti: II
Sorodni izdelki
Izvijač imbus kroglični, za Finomehanike
Prijavite se za ogled cen
Idealno za vse fine in občutljive vijake v elektrotehniki in finomehaniki. -------- Dolžina ročaja / premer glave: 100/20 mm ---- Material ročaja: Plastični večkomponentni
Izvijač imbus, za Finomehanike, SET 7-delni
06134893
Prijavite se za ogled cen
7 kosov, izvijači imbus in natični imbus - idealno za vse fine in občutljive vijake v elektrotehniki in finomehaniki
Izvijač Philips, VDE, za Finomehanike
Prijavite se za ogled cen
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC) ------ Dolžina ročaja / širina ročaja: 100/20 mm
Izvijač Philips, za Finomehanike
Prijavite se za ogled cen
Idealno za vse fine in občutljive vijake v elektrotehniki in finomehaniki ---------- Dolžina ročaja / premer glave: 100/20 mm ---- Premer glave: 20 mm ---- Material ročaja: Plastični večkomponentni
Izvijač ravni, za Finomehanike
Prijavite se za ogled cen
Idealno za vsa fina in občutljiva dela z vijaki v elektrotehniki in finomehaniki
Izvijač ravni/Philips, za Finomehanike, SET 7-delni
06134892
Prijavite se za ogled cen
Idealno za vse fine in občutljive vijake v elektrotehniki in finomehaniki
Izvijač TX, za Finomehanike
Prijavite se za ogled cen
Idealno za vse fine in občutljive vijake v elektrotehniki in finomehaniki --------- Dolžina ročaja / premer glave: 100/20 mm ---- Premer glave: 20 mm ---- Material ročaja: Plastični večkomponentni
Izvijač TX, za Finomehanike, 7-delni SET
06134891
Prijavite se za ogled cen
7 kosov, idealno za vse fine in občutljive vijake v elektrotehniki in finomehaniki
Izvijač vilice, za Finomehanike-1,0X3,5X50
0613485035
Prijavite se za ogled cen
Premer rezila: 3,5 mm ---- Dolžina rezila: 50 mm ---- Dolžina ročaja: 100 mm ---- Premer glave: 20 mm ---- Okroglo rezilo
Izvijač za Finomehanike, SET 29-delni
06134895
Prijavite se za ogled cen
Vsebuje vse bistvene nastavke za finomehaniko in je idealen za vsa fina in delikatna vijačenja
Izvijač ravni, VDE, za Finomehanike
Prijavite se za ogled cen
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC) ---- Dolžina ročaja / širina ročaja: 100/20 mm ---- Drugi standardi: IEC 60900: 2004
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: