Izvijači VDE
/
Izvijač Pozidriv, VDE
Loading
Izvijač Pozidriv, VDE
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (AC) in do 1500 V (DC)
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
×
Velikost
Please select
PZ1X80
PZ2X100
PZ3X150
PZX80
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Izvijač: bruniran, izoliran
Tip nastavka: ISO 8764-PZ
Standard: DIN 7438, IEC 60900:2012
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
ZEBRA
Tip
VDE
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Izvijač: bruniran, izoliran
Tip nastavka: ISO 8764-PZ
Standard: DIN 7438, IEC 60900:2012
Specifikacije izdelkov
Linija
ZEBRA
Tip
VDE
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
Rezilo nadomestno, H18MM-NERJAVNO JEKLO
071566 085
Prijavite se za ogled cen
Rezilo iz nerjavečega jekla za trajno čiste reze.
Dolžina rezila: 110 mm li>
Širina rezila noža: 18 mm li>
Debelina rezila: 0,5 mm li>
Material: nerjaveče jeklo, 1.4034 li>
Dolžina rezalnega roba: 100 mm li> ul>
Ključ viličasto obročni, metrični, kratek
Prijavite se za ogled cen
Metrični DIN 3113A / ISO 3318/7738
Izvijač Philips, VDE
Prijavite se za ogled cen
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (AC) in do 1500 V (DC)
Izvijač, tester napetosti, VDE, 1-polni, 150-250V AC
5634002001
Prijavite se za ogled cen
Izvijači Philips/ravni, VDE, SET-5delni
061396325
Prijavite se za ogled cen
5 delni komplet VDE izvijačev.
Sorodni izdelki
Izvijač natični, VDE
Prijavite se za ogled cen
-Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC) -Dolžina izvijača: 125 mm -Dolžina izvijača v palcih: 5"
Izvijač Philips, VDE
Prijavite se za ogled cen
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (AC) in do 1500 V (DC)
Izvijač Philips, VDE, SLIM
Prijavite se za ogled cen
Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov.
Izvijač Pozidriv, VDE, SLIM,2X100MM
061363320
Prijavite se za ogled cen
Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov.
Izvijač ravni, VDE
Prijavite se za ogled cen
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC)
Izvijač ravni, VDE, SLIM
Prijavite se za ogled cen
Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov.
Izvijač ravni/Philips, VDE, SLIM
Prijavite se za ogled cen
Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov. --------- Širina ročaja: 27 mm ---- Dolžina ročaja: 83 mm
Izvijač ravni/Pozidriv, VDE
Prijavite se za ogled cen
V skladu z EN 60900: 20012
Izvijač ravni/Pozidriv, VDE, SLIM
Prijavite se za ogled cen
Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov.
Izvijač TX, VDE
Prijavite se za ogled cen
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC)
Izvijači natični, VDE, SET-6delni
061393666
Prijavite se za ogled cen
6 kosov: 1 x SW 5,5; 1 x SW6; 1 x SW7; 1 x SW8; 1 x SW10; 1 x SW13
Izvijači Philips/ravni, VDE, SET-5delni
061396325
Prijavite se za ogled cen
5 delni komplet VDE izvijačev.
Izvijači Philips/ravni, VDE, SLIM, SET-5delni
0613963250
Prijavite se za ogled cen
5 kosov. Ekstra slim dizajn.
Izvijači Pozidriv, VDE, SET-2delni
06139392
Prijavite se za ogled cen
Dvodelni komplet z izvijači VDE Plus/Minus PZ 1 in PZ 2
Izvijači Pozidriv/ravni, VDE, SET-4delni
061396335
Prijavite se za ogled cen
5 kosov: 1 x ravni 0,4 x 2,5; 1 x ravni 0,8 x 4,0; 1 x ravni 1,2 x 6,5; 1 x PZ1; 1 x PZ2
Izvijači TX, VDE, SET-6delni
061396235
Prijavite se za ogled cen
6 izvijačev
Izvijači VDE, SET-14delni
061390014
Prijavite se za ogled cen
14-delni komplet z ročajem, natančno inženirsko vrtljivo kapico in 12 zamenljivimi izvijači
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: