Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče za filtre, z verigo-L340MM

    Posebej primeren za cevi v zaprtih prostorih.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071506 34
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Zobje: utrjeni, podvojeni zobci za vlečenje v obe smeri
    Ročaj: kromiran
    • Material: krom-vanadijevo jeklo, kovano
    • Bronasta veriga

    Razpon oprijema: 115 mm
    Premer cevi: 4"
    Dolžina: 340 mm
    Širina ročaja: 19 mm
    Širina verige: 8 mm
    Material oprijemnega ročaja: krom vanadijevo jeklo
    Površina: kromirana
    Površina verige: brunirana

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    • Zobje: utrjeni, podvojeni zobci za vlečenje v obe smeri
    Ročaj: kromiran
    • Material: krom-vanadijevo jeklo, kovano
    • Bronasta veriga

    Products specifications
    Linija WUERTH
    intelisale.anywhereslider.loading