Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Račna preklopna 1/2", 72 zob-L250MM

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 07120120
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Kompaktna, ozka glava
    Preprost preklop iz vrtenja v smeri urnega kazalca na vrtenje v nasprotni smeri urnega kazalca
    • Poševni kvadrat - lažje odstranjevanje natičnih ključev
    • Fino zobi rotacijski disk z 72 zobmi; 5 ° kot vrtenja
    • Kromiran, dvokomponentni ročaj
    • DIN 3122, ISO 3315

    Velikost konice: 1/2"
    Material ročaja: dvokomponentna plastika
    Število zob: 72 kosov
    Višina glave račne: 26 mm
    Dolžina: 250 mm

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija ZEBRA
    *
    *
    *

    • Kompaktna, ozka glava
    Preprost preklop iz vrtenja v smeri urnega kazalca na vrtenje v nasprotni smeri urnega kazalca
    • Poševni kvadrat - lažje odstranjevanje natičnih ključev
    • Fino zobi rotacijski disk z 72 zobmi; 5 ° kot vrtenja
    • Kromiran, dvokomponentni ročaj
    • DIN 3122, ISO 3315

    Products specifications
    Linija ZEBRA
    Customers who bought this item also bought