Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Kardanski zglob, 3/8"-L55MM

    Z zaviranim sklepom, ki zadrži nastavljeni položaj
    • Pogon: 3/8"
    • Zunanji premer imbus ključa: 17,5 mm
    • Velikost konice: 3/8"
    • Dolžina: 55 mm
    • Površina: kromirana
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0713128301
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Standard: DIN 3123, ISO 3316
    • Površina: kromirana
    • Pogon: 3/8" kvadratni pogon, s krogličnim zatičem
    • Izhod: 3/8" zunanji kvadratni pogon
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija ZEBRA
    *
    *
    *
    • Standard: DIN 3123, ISO 3316
    • Površina: kromirana
    • Pogon: 3/8" kvadratni pogon, s krogličnim zatičem
    • Izhod: 3/8" zunanji kvadratni pogon
    Products specifications
    Linija ZEBRA