Ključ natični MULTI, 1/2", kratek, 5V7

    ENO ORODJE ZA VSA DELA. Novi natični ključi za 5 različnih pogonov!
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Klešče ščipalke, DIN 5242

    DIN 5241, nemški dizajn
    Oblika: polirana glava
    Površina: fosfatirana

    Klešče specialne, ploščate-L240MM

    071543 030
    Dolžina: 240 mm
    Teža izdelka: 421,9g

    Ključ natični spiralni, 1/2", za popravilo poškodovanih vijakov-L36

    0714131316
    Rešitev za poškodovane vijake ali odlomljene vijake.
    Vpetje: 1/2"
    Dolžina: 36 mm

    Set izvlekačev za demontažo poškodovanih 6KT/TX vijakov-7delni

    0714131200
    7 kosov. Rešitev za poškodovane 6KT vijake in TX vijake. Najpogostejše velikosti v kompaktnem kompletu. Uporabno tudi za številna podobna vpetja.

    Izvijač TX, VDE

    Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC)

    Klešče kombinirane, ozke, up, VDE

    Za prijemanje, držanje in rezanje mehkih in trdih žic in kablov
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana
    • ISO: 5745
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika

    Ključ obročni dvojni, račna, SW8-19, SET-3delni

    071425730

    Ravno, tanko orodje ZEBRA® profesionalne kakovosti.

    Nastavek FIVE-STAR z luknjo, 1/4", VEL.20-L70MM

    0614176420
    Dolžina: 70 mm
    Vpenjalni del: E 6.3 (1/4")
    Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT

    Ključ natični, adapter, (3/4"-1/2")-L53,5MM

    071514108
    Material: jeklo
    Površina: kromirana

    Račna s preklopno ročico, za nastavke, 1/4", 48zob-L135MM

    071201402
    Preklopna ročica
    • Velikost konice: 1/4"
    • Višina glave račno: 20 mm
    • Dolžina: 135 mm

    Ročno orodje