• Pogon: POWERDRIV na strani obroča modificiran 12-točkovni, fino nazobljen 72 zob
• Standard: maks. vrtilni moment po DIN 899
• Geometrija: stran obroča ravna, položaj čeljusti 15°
• Odvijte vijake na strani čeljusti, odvijte jih z zaskočnim mehanizmom na strani obroča
• Kot vrtenja 5°, natančno izdelano toroidno jedro za tih in varen tek
• Material: krom vanadijevo jeklo
• Osnovna površina ohišja: kromirana, mat satinirana
• Vsebina: 5 delov
• 1 kombinirani ključ z ragljo velikosti 8; 10; 13; 17; 19
Opozorilo
To je posebno orodje, ki ga je dovoljeno obremeniti samo z največjimi vrednostmi navora. Zato so ključi le delno primerni za odvijanje vijakov.