Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Držalo orodja, magnetno-L360MM

    Imejte najpomembnejša orodja za servis pnevmatik vedno pri roki
    Širina: 102 mm
    Višina: 395 mm
    Debelina materiala: 1,6 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0714937130
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    4 močni magneti z zadrževalno silo največ 5 kg za prilagodljivo uporabo

    Idealno za pritrditev na dvižne ploščadi ali škatle z orodji

    Ključna orodja imejte tam, kjer delate

    Npr. pnevmatski izvijač, momentni ključ in do štiri vstavne ključe

    Nosilci, prevlečeni z zaščito in za varno shranjevanje orodja

    Robustno in trpežno

    • 1,6 mm debela jeklena konstrukcija
    • Črna površina, prešno lakirana
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    4 močni magneti z zadrževalno silo največ 5 kg za prilagodljivo uporabo

    Idealno za pritrditev na dvižne ploščadi ali škatle z orodji

    Ključna orodja imejte tam, kjer delate

    Npr. pnevmatski izvijač, momentni ključ in do štiri vstavne ključe

    Nosilci, prevlečeni z zaščito in za varno shranjevanje orodja

    Robustno in trpežno

    • 1,6 mm debela jeklena konstrukcija
    • Črna površina, prešno lakirana
    Products specifications
    Linija WUERTH