Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Meter zložljiv, lesen-2M

    Visokokakovostno zložljivo merilo, ojačano s steklenimi vlakni, za najtežja dela
    • Maks. območje merjenja dolžine: 2 m
    • Dolžina povezave (vrtilna točka): 200 mm
    • Dolžina (zložena) x širina (zložena) x višina: 235 x 32 x 15 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071564 605
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Poliamid, ojačan s steklenimi vlakni

    Odporen proti praskam in še posebej tog, odporen tudi na vodo in kemikalije

    Zamaknjena črna gradacija v korakih po 1 mm

    Brez obrabe številk ali lestvice

    Vtiskana rdeča decimalna števila

    Enostaven za branje

    Zaklepanje spoja 90 °

    Spoji z vzmetno palico za enakomerno napetost

    Lestvico je mogoče brati z obeh strani

    Merilo ustreza 3. razredu natančnosti EGS

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Poliamid, ojačan s steklenimi vlakni

    Odporen proti praskam in še posebej tog, odporen tudi na vodo in kemikalije

    Zamaknjena črna gradacija v korakih po 1 mm

    Brez obrabe številk ali lestvice

    Vtiskana rdeča decimalna števila

    Enostaven za branje

    Zaklepanje spoja 90 °

    Spoji z vzmetno palico za enakomerno napetost

    Lestvico je mogoče brati z obeh strani

    Merilo ustreza 3. razredu natančnosti EGS

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought