Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče kombinirane, POWER, DIN ISO 5746, črno/rdeče-L200MM

    Klešče optimizirane za prijemanje, držanje in rezanje mehkih do izredno trdih žic in kablov
    • Dolžina: 200 mm
    • Dolžina v palcih: 8"
    • Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 3,8 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja premera trde žice: 2,7 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja premera klavirske žice: 2,2 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071501 579
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Kakovostno orodno jeklo zagotavlja visoko raven trajnosti in natančnosti oprijemljivih površin
    • Čeljusti: dolga oblika, spredaj nazobčana
    • Površina: V celoti polirana in zatesnjena s prozornim lakom
    • Ročaj: PVC, dvojno potopljen
    • Izredno dolgo rezilo je primerno tudi za debelejše kable
    • Rezila: dodatno induktivno strjevana
    • Manjša potrebna sila, zaradi optimalnega vzvoda
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Kakovostno orodno jeklo zagotavlja visoko raven trajnosti in natančnosti oprijemljivih površin
    • Čeljusti: dolga oblika, spredaj nazobčana
    • Površina: V celoti polirana in zatesnjena s prozornim lakom
    • Ročaj: PVC, dvojno potopljen
    • Izredno dolgo rezilo je primerno tudi za debelejše kable
    • Rezila: dodatno induktivno strjevana
    • Manjša potrebna sila, zaradi optimalnega vzvoda
    Products specifications
    Linija WUERTH