Izvijač T-ročaj, z račno - Set, 12 kos

    061363040
    Izvijač s T-ročajem iz linije ZEBRA z 10-delni trakom z nastavki in PH2 nastavkom

    • Velikost nastavka: 1/4"
    • ZEBRA garancija

    Klešče kombinirane, DIN ISO 5746, črno/rdeče

    Za prijemanje, držanje in rezanje mehkih in trdih žic in kablov
    • Površina: lakirana
    • Material: jeklo
    • Material ročaja: polivinilklorid
    • ISO: 5746

    Ključ obročni dvojni, odprt, metrični, pregibni, SET-4delni

    071423001
    Pregibni, 4 kosi
    • Število ključev kompletu: 4
    • Velikosti: 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm

    Strgalo, nerjavno jeklo, z udarno kapo

    Univerzalno strgalo z udarno kapo in steblom iz nerjavečega jekla
    • Dolžina: 235 mm
    • Dolžina stebla: 100 mm
    • Material: nerjaveče jeklo AISI 420
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika

    Nadomesno rezilo za nož za odstranjevanje izolacije (071441 01)

    071441 010
    Prevlečen s titanovim nitridom za večjo hitrost rezanja, daljšo življenjsko dobo

    Rezilo nadomestno, za izolacijo, gladko-L180MM

    071566541
    Za polistiren itd.
    • Dolžina rezila: 180 mm
    • Debelina rezila: 0,65 mm
    • Material: jeklo

    Ključ natični, 1/4", zun. 5* z luknjo, SET-7delni

    0715113900
    7 kosov, 5-zvezdni z luknjo, z vpenjalnim trakom

    Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, PREMIUM-L215MM

    Vrhunske klešče za stiskanje kabelskih končnikov nemške izdelave
    • Locator: Ne
    • Dolžina: 215 mm
    • Material: orodno jeklo
    • Površina: brunirana
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika

    Adapter natični, hitro vpetje, SET-3delni

    0614176500
    Sestavljen iz adapterjev za natične ključe 1/4, 3/8 in 1/2" s kvadratnim nosilcem.

    Račna preklopna, za nastavke, 1/4", 64zob-L100MM

    07120145
    Velikost konice: C 6,3 (1/4")
    Višina glave z račno: 10 mm
    Dolžina: 100 mm

    Izvijač ravni/Philips, za Finomehanike, SET 7-delni

    06134892
    Idealno za vse fine in občutljive vijake v elektrotehniki in finomehaniki

    Sponke in klešče, KFZ, SET-8delni

    071553 74
    Za tesnjenje električnih spojk. Priloženo v plastičnem ohišju.

    Ključ natični, za vžigalne svečke, 1/2"

    Dolžina: 80 mm
    Zunanje vpetje: SW1/2
    Globina ključa: 9 mm

    Rezilo nadomestno, H18MM-SAFETY

    071566 051

    Robustno rezilo z dolgo življenjsko dobo

    Klešče za snemanje izolacije, samonastavljive, (0.03-10MM²)-L193MM

    0714109010

    Sistem samodejnega skeniranja, prilagoditev preseka kabla ni potrebna

    Kotomer, digitalni-DWM350

    071564191
    Kratek digitalni goniometer.
    Barva: rdeča

    Ročno orodje