Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Klešče, pincete
/
Klešče specialne
/
Rezilo, za klešče za snemanje izolacije 07141081X, za PVC kable-(4-16MM²)
Loading
Rezilo, za klešče za snemanje izolacije 07141081X, za PVC kable-(4-16MM²)
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Za klešče za snemanje izolacije
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
071410816
×
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije
Povpraševanje
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
WUERTH
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Linija
WUERTH
Sorodni izdelki
Čeljusti, za klešče za snemanje izolacije 071410810
0714108105
Prijavite se za ogled cen
Za klešče za snemanje izolacije
Klešče za snemanje izolacije, AS280-(0.5-6MM)
071441 06
Prijavite se za ogled cen
Večnamensko orodje: Samonastavljive klešče za snemanje izolacije in kabelski noži
Opis tipa: AS 280 li>
Geometrija rezila: V-oblika li>
Min./max. prerez žice: 0,5-6 mm² li>
Min./max. Ameriški merilnik žice (AWG): 10-20 li>
Min./max. premer kabla: 4-28 mm li>
Dolžina x širina x višina: 160 x 31 x 51 mm li>
Material: Umetna masa / kovina li>
Material ročaja: ojačan s steklenimi vlakni li> ul>
Klešče za snemanje izolacije, DIN ISO 5743, črno/rdeče-L160MM
071501 577
Prijavite se za ogled cen
DIN ISO 5743
Dolžina: 160 mm li>
Maks. premer žice: 5 mm li>
Maks. prerez žice: 10 mm² li>
Površina: lakirana li>
Dolžina v palcih: 6 1/4" li> ul>
Klešče za snemanje izolacije, nastavljive, (0.02-10MM²)-L191MM
071410810
Prijavite se za ogled cen
Vgrajena nastavitev globine reza za fino nastavitev z različnimi izolacijskimi materiali
Dolžina x širina x višina: 191 x 20 x 90 mm li>
Material: Umetna masa / kovina li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li> ul>
Klešče za snemanje izolacije, nastavljive, (4-16MM²)-L191MM
0714108116
Prijavite se za ogled cen
Vgrajena nastavitev globine reza za fino nastavitev z različnimi izolacijskimi materiali
Dolžina x širina x višina: 191 x 20 x 90 mm li>
Material: Umetna masa / kovina li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li> ul>
Klešče za snemanje izolacije, samonastavljive, (0.03-10MM²)-L193MM
0714109010
Prijavite se za ogled cen
Sistem samodejnega skeniranja, prilagoditev preseka kabla ni potrebna
Geometrija rezila: ravno li>
Min./max. prerez žice: 0,03-10 mm² li>
Min./max. Ameriški merilnik žice (AWG): 32-7 li>
Dolžina x širina x višina: 193 x 18 x 96 mm li>
Material: Umetna masa / kovina li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li> ul>
Klešče za snemanje izolacije, VDE, IEC 60900-L160MM
071501 95
Prijavite se za ogled cen
Natančno odstranjevanje kablov in žic s plastično ali gumijasto izolacijo brez napora.
Dolžina: 160 mm li>
Dolžina v palcih: 6" li>
Maks. premer žice: 5 mm li>
Maks. prerez žice: 10 mm² li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
EN standard: 60900 li>
Material ročaja: enokomponentna plastika li> ul>
Klešče za snemanje izolacije, VDE-L160MM
071401 570
Prijavite se za ogled cen
Natančno odstranjevanje kablov in žic s plastično ali gumijasto izolacijo brez napora.
Dolžina: 160 mm li>
Dolžina v palcih: 6" li>
Maks. premer žice: 5 mm li>
Maks. prerez žice: 10 mm² li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
EN standard: 60900 li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li> ul>
Klešče za snemanje izolacije-L160MM
071401 550
Prijavite se za ogled cen
• Dvokomponentni, ergonomsko oblikovan ročaj. li>
• Čeljusti izdelane iz visokokvalitetnega orodnega jekla, ki nudijo dolgo življenjsko dobo in kvalitetno ter varno delo. li>
• Vijak za omejevanje in prilagajanje čeljusti li>
• Primerne za kabel do 10 mm2 li>
• Dolžina: 160 mm li> ul>
Rezilo, za klešče za snemanje izolacije 071410810, za PTFE kable-(0.1-4MM²)
0714108102
Prijavite se za ogled cen
Za klešče za snemanje izolacije
Rezilo, za klešče za snemanje izolacije 071410810, za PVC kable-(0.02-10MM²)
0714108101
Prijavite se za ogled cen
Za klešče za snemanje izolacije
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: