Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Držalo nastavkov, 1/4", 2V1-L60MM

    Natični ključ in adapter za nastavek v enem orodju.
    • Vpenjalni del: E 6,3 (1/4")
    • Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
    • Velikost konice: 1/4"
    • Tip nastavka: 6KT vtičnica in zunanji kvadrat
    • Premer rokava: 13 mm
    • Dolžina stebla: 26 mm
    • Dolžina: 60 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0614176636
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Z enostavnim drsenjem lahko rokav uporabite kot adapter za natični ključ in držalo za nastavek
    • Nosilec stebla 1/4" E 6,3 za 1/4" natične kvadrate ali 6KT 1/4"
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Z enostavnim drsenjem lahko rokav uporabite kot adapter za natični ključ in držalo za nastavek
    • Nosilec stebla 1/4" E 6,3 za 1/4" natične kvadrate ali 6KT 1/4"
    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought