Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Kardanski zglob, 3/4"-L109MM

    Z zaviranim sklepom, ki zadrži nastavljeni položaj
    • Pogon: 3/4"
    • Zunanji premer natičnega ključa: 40 mm
    • Velikost konice: 3/4"
    • Dolžina: 109 mm
    • Površina: kromirana
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071514107
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Standard: DIN 3123, ISO 3316
    • Površina: kromirana, polirana
    • Pogon: 3/4" kvadratni pogon, zatič
    • Izhod: 3/4" kvadratni pogon, zatič
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Standard: DIN 3123, ISO 3316
    • Površina: kromirana, polirana
    • Pogon: 3/4" kvadratni pogon, zatič
    • Izhod: 3/4" kvadratni pogon, zatič
    Products specifications
    Linija WUERTH