Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Orodje za obdelavo
/
Orodje za rezanje
/
Noži
/
Nož za odstranjevanje izolacije, D25-L154MM
Loading
Nož za odstranjevanje izolacije, D25-L154MM
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Za odstranjevanje vseh izolacijskih slojev zunanjih kablov ∅ ≥ 25 mm.
Dolžina: 154 mm
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
071441 09
×
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Globino reza lahko nastavite od 0–5 mm
Zamenljivo rezilo (lahko na obeh straneh)
Primerno za vzdolžne in krožne reze
Priloženo v plastičnem ohišju
Opomba
Ni primeren za delo na delih pod napetostjo ali v njihovi bližini.
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
WUERTH
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Globino reza lahko nastavite od 0–5 mm
Zamenljivo rezilo (lahko na obeh straneh)
Primerno za vzdolžne in krožne reze
Priloženo v plastičnem ohišju
Opomba
Ni primeren za delo na delih pod napetostjo ali v njihovi bližini.
Specifikacije izdelkov
Linija
WUERTH
Sorodni izdelki
Nož za odstranjevanje izolacije, AM130 PLUS-(8-13MM)
071441 031
Prijavite se za ogled cen
Nastavitev globine reza ni potrebna. Inovativna tesnilka za hitre in enostavne vzdolžne reze.
Opis tipa: AM 130 PLUS li>
Min./max. premer kabla: 8-13 mm li>
Min./max. prerez žice: 0,2-4,0 mm² li>
Min./max. American Wire Gauge (AWG): 24-12 li>
Dolžina x širina x višina: 124 x 37 x 25 mm li>
Material: Plastika / kovina li>
Barva: črna, siva, rdeča li> ul>
Nož za odstranjevanje izolacije, AM130-(8-13MM)
071441 02
Prijavite se za ogled cen
Nož za odstranjevanje izolacije, AM281-(8-28MM)
071441 00
Prijavite se za ogled cen
Mehkokomponentni vložki na traku in ročaju zagotavljajo največji oprijem
Opis tipa: AM 281 li>
Min./max. premer kabla: 8-28 mm li>
Dolžina x širina x višina: 132 x 29 x 35 mm li>
Material: Plastika / kovina li>
Barva: črna, siva, rdeča li> ul>
Nož za odstranjevanje izolacije, koaxialni kabli-(0.25-0.8)
071441 10
Prijavite se za ogled cen
Lahko, priročno orodje za odstranjevanje izolacije
Opis tipa: MIKRO PRECISION li>
Min./max. premer žice: 0,25-0,8 mm li>
Min./max. American Wire Gauge (AWG): 30-20 li>
Dolžina x širina x višina: 102 x 42 x 14 mm li>
Material: Plastika / kovina li>
Barva: črna, rdeča li> ul>
Nož za odstranjevanje izolacije, koaxialni kabli-(4.8-7.5MM)
071441 032
Prijavite se za ogled cen
Nastavitev globine reza ni potrebna
Opis tipa: KOAX li>
Min./max. premer kabla: 4,8-7,5 mm li>
Dolžina x širina x višina: 98 x 20 x 20 mm li>
Material: Plastika / kovina li>
Barva: črna, siva, rdeča li> ul>
Nož za odstranjevanje izolacije, omrežni kabli-(4.5-10MM)
071441 035
Prijavite se za ogled cen
Nastavitev globine reza ni potrebna
Opis tipa: CAT MREŽA li>
Min./max. premer kabla: 4,5-10 mm li>
Dolžina x širina x višina: 124 x 35 x 25 mm li>
Material: Plastika / kovina li>
Barva: črna, rdeča li> ul>
Nož za odstranjevanje izolacije, univerzalni-(4-15MM)
071441 033
Prijavite se za ogled cen
Nastavitev globine reza ni potrebna
Opis tipa: UNIVERSAL PLUS li>
Min./max. premer kabla: 4-15 mm li>
Min./max. prerez žice: 1,5-50 mm² li>
Min./max. American Wire Gauge (AWG): 16-1 li>
Dolžina x širina x višina: 130 x 38 x 24 mm li>
Material: Plastika / kovina li>
Barva: črna, rdeča li> ul>
Nož za odstranjevanje izolacije, varnostni kabli-(2.5-6.0MM)
071441 034
Prijavite se za ogled cen
Nastavitev globine reza ni potrebna
Opis tipa: ENERGETSKA VARNOST li>
Min./max. premer kabla: 7,5-9,5 mm li>
Min./max. prerez žice: 2,5-6,0 mm² li>
Min./max. American wire gauge (AWG): 13-10 li>
Dolžina x širina x višina: 124 x 35 x 25 mm li>
Material: Plastika / kovina li>
Barva: črna, rdeča li> ul>
Nož za odstranjevanje izolacije, z rezilom, AS280-(8-28MM)
071441 01
Prijavite se za ogled cen
Mehkokomponentni vložki na traku in ročaju zagotavljajo največji oprijem
Opis tipa: AM 280 li>
Min./max. premer kabla: 8-28 mm li>
Dolžina x širina x višina: 170 x 29 x 35 mm li>
Material: Plastika / kovina li>
Barva: črna, siva, rdeča li> ul>
Rezilo nadomestno, za nož za odstranjevanje izolacije (071441 09)
071441 091
Prijavite se za ogled cen
Lahko se uporablja na obeh straneh
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: