Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Izvijač 1/4 " vpetje - L225

    Izvijač z neprekinjenim enodelnim steblom iz linije ZEBRA, za uporabo 1/4'' natičnih ključev s 4 kt. vpetjem.

    • ZEBRA garancija
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0613430310
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Steblo: okroglo, svetlo kromirano
    Nastavek: DIN 3120 - A 6.3
    Področje uporabe: možnost uporabe 1/4'' natičnih ključev s 4 kt. vpetjem

     

    Velikost konice: 1/4''

    Dolžina stebla (A): 110 mm

    Dolžina / širina ročaja (B / C): 106 / 35 mm

    Dolžina: 216 mm

    Material ročaja: Dvokomponentna plastika

    *
    *
    *

    Steblo: okroglo, svetlo kromirano
    Nastavek: DIN 3120 - A 6.3
    Področje uporabe: možnost uporabe 1/4'' natičnih ključev s 4 kt. vpetjem

     

    Customers who bought this item also bought