Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ključ natični udarni, 1/2", s plastičnim vložkom, dolg

    Za nežno namestitev alu platišč. Dolga različica s sistemom barvnega kodiranja. Standard: DIN 3121 / ISO 1174.

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Različica: kovan, bruniran

    Pogon: 1/2", luknja za zaklepni zatič in utor za O-obroč

    Nastavek: 6KT, metrični, Powerdriv

    Geometrija: dolg

    Plastični rokav
    • Preprečuje poškodbe barve na aluminijastih platiščih

    Plastični omejevalnik znotraj vložka ključa
    • Ščiti robove in površine s kromiranimi kolesnimi vijaki

    Plastični rokav s sistemom barvnega kodiranja
    • Poenostavlja identifikacijo velikosti in s tem prihrani čas

    Pogon: 1/2"
    Tip pogona: Natični kvadrat
    Tip konice: Za zunanji 6KT
    Dolžina: 85 mm
    Globina ključa: 22 mm
    Oblika: kovan
    Material: jeklo
    Površina: brunirana
    Standardi: ISO 1174, DIN 3121

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Različica: kovan, bruniran

    Pogon: 1/2", luknja za zaklepni zatič in utor za O-obroč

    Nastavek: 6KT, metrični, Powerdriv

    Geometrija: dolg

    Plastični rokav
    • Preprečuje poškodbe barve na aluminijastih platiščih

    Plastični omejevalnik znotraj vložka ključa
    • Ščiti robove in površine s kromiranimi kolesnimi vijaki

    Plastični rokav s sistemom barvnega kodiranja
    • Poenostavlja identifikacijo velikosti in s tem prihrani čas

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought