Med naborom ročnega orodja lahko najdete izdelke visoke kvalitete: - Izvijači, klešče, natični ključi, nastavki za ključe, primež, žepni meter in ostala merilna orodja - Reševalce problemov, kot so orodja za popravilo navojev. - Orodje za obdelavo lesa (obliči, dleta) - Specialna orodja za avtomobilsko industrijo (izvlekač ležajev) ... in še ostala orodja, ki jih potrebujete pri svojem delu
Popular products from category Ročno orodje
Sort by
Position
Name: A to Z
Name: Z to A
Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov.
Ko potrebujemo visoke sile za zategovanje in odtegovanje.
071458 262
Za okna avtomobilov in tovornjakov. Maks. nosilnost 55kg
Dolžina: 1150 mm li>
Širina: 450 mm li>
Min./max. višina: 0,8-1,05 m li>
Maks. nosilnost: 55 kg li>
Material: jeklo li>
ul>
071558 770
Idealno orodje za vsako uporabo kjerkoli. Vsebuje vse potrebne merilne funkcije v eni kompaktni napravi. Merilni instrument za vse primere.
Zaslon: 6000 številk li>
Premer ohišja: 34 mm li>
Min./max. trenutno merilno območje: 0,15 A / AC-600 A / AC li>
Min./max. trenutno merilno območje 2: 0,15 A / DC-900 A / DC li>
Min./max. trenutno merilno območje 3: 0,15 A / AC / DC-600 A / AC / DC li>
Min./max. območje merjenja napetosti: 0,15 V / AC-1000 V / AC li>
Min./max. območje merjenja napetosti 2: 0,15 V / DC-1400 V / DC li>
Min./max. območje merjenja napetosti 3: 0,15 V / AC / DC-1000 V / AC / DC li>
Min./max. efektivno območje merjenja moči: 1 W-600 kW li>
Min./max. območje merjenja jalove moči: 1 var-600 kvar li>
Min./max. navidezno območje merjenja moči: 1 VA-600 kVA li>
Min./max. območje merjenja električne upornosti: 0,1 Ohm-59,99 kOhm li>
Kategorija zaščite pred prenapetostjo: CAT IV / 600 V li>
Razred zaščite IP: IP 40 li>
Dolžina x širina x višina: 220 x 80 x 34 mm li>
Polnilna baterija / oznaka baterije: 9 V 6LR61 li>
Število polnilnih baterij / baterij: 1 li>
ul>
071553 07
S preizkusom napetosti in določanjem polarnosti (+/–)
Zaslon: LED li>
Min./max. napetostno območje DC: 6-48 V / DC li>
Razred zaščite IP: IP 20 li>
Dolžina: 150 mm li>
ul>
0614176647
PH/Phillips C 6.3 (1/4")
Vpenjalni del: 1/4"
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
Dolžina: 29 mm
0715145124
Za natični 6KT, metrični, kratek
Pogon: 3/4" li>
Zunanji premer natičnega ključa: 38 mm li>
Velikost konice: 24 mm li>
Dolžina stebla: 22,5 mm li>
Dolžina: 75 mm li>
ul>
Ravni izvijač s 6 kt. steblom in fleksibilnim 3-komponentnim ročajem, ki zagotavlja popolno ergonomijo, prenos moči in udobje pri delu.
• ZEBRA garancija
• Material ročaja: 3-komponentna plastika
071564 99
Teleskopsko merilno orodje za popravila karoserije.
Za rezkalne kalupe in lepljenje profilov
Rezalnik cevi za velike premere cevi
071535 80
S prilagodljivo gredjo; ohrani začetno obliko
Dolžina: 500 mm
Maks. razpon oprijema: 22 mm
061425041
11 kosov. Asortiman z vsemi običajnimi nastavki v praktični in robustni plastični škatli.
Pogon: C 6,3 (1/4")
Vključeno v dostavo: 4 x AW20, 1 x AW25, 3 x AW30, 2 x AW40, 1 x 1/4" magnetni nosilec