Klešče ščipalke, DIN ISO 9654, kratka glava-(0-0,6MM)-L120MM
Log in to see prices
Kratka glava za uporabo v ozkih prostorih
- Dolžina: 120 mm li>
- Širina čeljusti (zaprta): 9,5 mm li>
- Dolžina rezalnega roba: 7 mm li>
- Debelina čeljusti: 6 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 0,6 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja premera trde žice: mm li>
- Dolžina čeljusti: 21 mm li>
ul>
intelisale.product.documents