Ključ obročni dvojni, odprt, metrični, 12KT, SET-5delni

    071424050
    Število ključev v kompletu: 5
    Velikosti: 7 x 9 mm, 8 x 10 mm, 11 x 13 mm, 12 x 14 mm, 17 x 19 mm

    Rezilo nadomestno, trapezno, BI-METAL-L61MM

    071566 021
    Bi-metal je skoraj nezlomljiv
    • Dolžina rezila: 61 mm
    • Širina rezila noža: 18,7 mm
    • Debelina rezila: 0,6 mm
    • Material: Bimetal

    Kladivo bakreno

    Dvojno ukrivljen ročaj Hickory

    Adapter natični, 3/8", zunanji 4KT

    • Pogon: 3/8"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Velikost konice: 3/8"
    • Tip nastavka: zunanji kvadrat

    Račna preklopna, 1/4"-L72MM

    0713110111
    "Prostokolesna funkcija"
    • Velikost konice: 1/4"
    • Dolžina: 72 mm
    • Dolžina ročice: 64 mm
    • Premer ročaja: 21 mm
    • Premer račne: 14 mm
    • Višina glave račne: 9 mm
    • Višina glave račne s kvadratom: 16 mm
    • Maks. navor: 43 Nm

    Ključ natični MULTI, 3/8", 5V17

    Bi-hex, večprofilni
    • Pogon: 3/8"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Tip nastavka: Dvanajststrana glava, večprofilni
    • Oblika: kratka
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Ključ za montažo vrat-XZN/TX

    071557 50
    Za nastavitev ali rahljanje vrat
    Velikost konice: XZN M10, TX45
    Teža izdelka (na kos): 317 g

    Vrvica nivelirna-L30M

    071370 240

    Za označevanje s kredo v prahu.

    Ogledalo teleskopsko-L290MM-740MM

    071535 70
    Premer ogledala: 30 mm
    Min./max. dolžina: 295-735 mm

    Držalo nastavkov, univerzalno, 1/4"-L74MM

    Rokav in obroč iz nerjavečega jekla
    • Vpenjalni del: E 6,3 (1/4")
    • Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
    • Velikost konice: 1/4"
    • Tip nastavka: 6KT vtičnica
    • Dolžina: 74 mm

    Klešče cevne-L250MM

    071401 563

    Samozapenjalne klešče za vodno črpalko z nastavitvijo na gumb.

    Ključ natični MULTI, 1/2", kratek, 5V5

    ENO ORODJE ZA VSA DELA. Novi natični ključi za 5 različnih pogonov!
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Ključ viličasto obročni, kombi račna, pregibni

    Fleksibilna glava z račno zagotavlja večjo svobodo za prste in premagovanje ovir.

    Ročno orodje