Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Klešče cevne-L250MM

    Samozapenjalne klešče za vodno črpalko z nastavitvijo na gumb.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071401 563
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Kaljeni natančni zobje
    • Visoka odpornost proti obrabi in varen oprijem

    Ergonomski in nedrseč dvokomponentni udoben ročaj z ozkim ovratnikom
    • Prijetno delo in optimalen prenos moči

    Zelo velik oprijem in tanek dizajn.

    Dolžina v palcih (L): 10"
    Dolžina (L): 250 mm
    Območje vpenjanja min./maks.: 10-46 mm
    ISO: 8976
    Površino: Kromirano

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija ZEBRA
    *
    *
    *

    Kaljeni natančni zobje
    • Visoka odpornost proti obrabi in varen oprijem

    Ergonomski in nedrseč dvokomponentni udoben ročaj z ozkim ovratnikom
    • Prijetno delo in optimalen prenos moči

    Zelo velik oprijem in tanek dizajn.

    Specifikacije izdelkov
    Linija ZEBRA
    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
    intelisale.anywhereslider.loading