Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Rezilo nadomestno, trapezno, BI-METAL-L61MM

    Bi-metal je skoraj nezlomljiv
    • Dolžina rezila: 61 mm
    • Širina rezila noža: 18,7 mm
    • Debelina rezila: 0,6 mm
    • Material: Bimetal
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071566 021
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Izredno varen za uporabo

    Nezlomljiv v običajnih delovnih pogojih.

    Odlična donosnost in učinkovitost

    3 x daljša življenjska doba kot običajna rezila.

    Upogljiv in prilagodljiv

    Rezilo je mogoče upogniti in obdelovati po potrebi. Takšne posebne uporabe so možne samo s tem rezilom

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Izredno varen za uporabo

    Nezlomljiv v običajnih delovnih pogojih.

    Odlična donosnost in učinkovitost

    3 x daljša življenjska doba kot običajna rezila.

    Upogljiv in prilagodljiv

    Rezilo je mogoče upogniti in obdelovati po potrebi. Takšne posebne uporabe so možne samo s tem rezilom

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought