Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ključ obročni dvojni, odprt, metrični, 12KT, SET-5delni

    Število ključev v kompletu: 5
    Velikosti: 7 x 9 mm, 8 x 10 mm, 11 x 13 mm, 12 x 14 mm, 17 x 19 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071424050
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Standard: DIN 3118

    Geometrija: stranice obroča pod kotom 15 °, obroči pod kotom 5 °

    7 x 9 do velikosti 12 x 14 mm 6KT

    14 x 17 do velikosti 30 x 32 mm bi-hex

    Material: krom-vanadijevo jeklo

    Površina: kromiran, polirane glave

    Drive: POWERDRIV

    Vsebina: 5 kosov

    Velikosti 7 x 9, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Standard: DIN 3118

    Geometrija: stranice obroča pod kotom 15 °, obroči pod kotom 5 °

    7 x 9 do velikosti 12 x 14 mm 6KT

    14 x 17 do velikosti 30 x 32 mm bi-hex

    Material: krom-vanadijevo jeklo

    Površina: kromiran, polirane glave

    Drive: POWERDRIV

    Vsebina: 5 kosov

    Velikosti 7 x 9, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought