Ročka vakuumska, enoročna-8KG

    071558 015
    Enoročno delo
    Premer: 70 mm
    Nosilnost: 8 kg

    Izvijač ravni - SLIM

    Tanek izvijač z ravno konico in okroglim steblom iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija

    Meter žepni 2K, z magnetom

    Kakovosten žepni trak z dvokomponentnim plastičnim ohišjem, dvostranskim barvanim trakom in magnetnim kavljem.
    • Širina traku: 25 mm
    • Material ohišja: Plastika
    • Razred točnosti: II
    • Največji podaljšek pred upogibanjem traku (navpično): 3,6 m

    Spona vijačna, mizarska, lesen ročaj

    Enostavno in priročno vpenjalno orodje za fleksibilno, elastično in občutljivo vpenjanje.

    Nož zložljivi BLACK ROCK, SPECIAL EDITION-L110MM

    071566 557
    Zložljiv nož G10 z omejeno izdajo s posamično oblikovanimi prijemali in rezilom s trdoto 59 HRC
    • Dolžina: 110 mm
    • Dolžina rezila: 85 mm
    • Material ročaja: ojačan s steklenimi vlakni
    • Material: nerjaveče jeklo

    Ključ natični udarni, 3/4", metrični, 6KT, dolg

    6KT, metrični, dolg
    • Pogon: 3/4"
    • Dolžina: 90 mm
    • Zunanji premer natičnega ključa 2: 44 mm

    Izvijač fleksibilni, 1/4 " hitro vpetje

    061328021
    Izvijač z upogljivim steblom za ¼'' nastavke, s hitro zamenljivim vpenjalnim držalom iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija

    Magnet teleskopski-L150-530MM

    0613714
    Magnetna zadrževalna sila 600 g
    Min./max. dolžina: 105-485 mm
    Maks. obremenitvena teža: 600 g

    Primež paralelni, 140MM

    071567102
    Preprosto, nastavljivo osrednje vodilo

    Adapter 3/8", 1/2"-L36MM

    Pogon: 3/8"
    Material: jeklo
    Površina: kromirana

    Klešče ščipalke, powercut-L300MM

    • • Klešče ščipalne ojačane z dolgim ročajem.
    • • Večji prenos moči.
    • • Ščipanje pletenice: 2x2 mm.
    • • Ščipanje mehke žice: Ø 5 mm
    • • Primerno za delo na težje dostopnih mestih

    Izvijači Philips/ravni, 3K, SET-5delni

    06139015
    Prilagodljiv 3-komponentni ročaj zagotavlja popolno ergonomijo, prenos moči in udobje pri delu -------------- Vključuje: 1.0 x 5.5/1.2 x 7.0/1.6 x 9.0/PH1/PH2

    Nastavek Pozidriv, MSVW1, PZ2-1/4"-L155MM

    0614100131
    PZ/Pozidriv E 6.3 (1/4")
    Vpenjalni del: E 6.3 (1/4")
    Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT

    Ključ natični udarni, 1/2", metrični, globok, 6KT, SET-4delni

    071413 25
    4 kosi. 6KT, metrični, kratek z globoko 6KT vtičnico za npr. kolesne matice.

    Klešče za armaturo, DOUBLEACTION-S

    071506 02
    Natančni rezalni robovi za mehke in trde žice

    Ročno orodje