Note:
Register
or
login
to view prices.
Language
Slovenščina
English
My Account
Register
Log in
Wishlist
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
New
Wish list
Login
TRGOVINE
Svetovanje
Menu
Akcijski seti
Back
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Back
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Back
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Back
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Back
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Back
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Back
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Back
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Back
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Back
Cevne objemke
Električna montaža
Back
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Back
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Back
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Back
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Back
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Back
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
New
Wish list
Login
TRGOVINE
Svetovanje
All Categories
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Menu
Close
Filters
Personal menu
Language
Search
Shopping cart
Home
/
Ročno orodje
/
Natični ključi
/
Podaljški, adapterji, kardanski zglobi in drugo
/
Adapter natični, 3/8", zunanji 4KT
Loading
Adapter natični, 3/8", zunanji 4KT
Be the first to review this product
Log in to see prices
Pogon: 3/8" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Velikost konice: 3/8" li>
Tip nastavka: zunanji kvadrat li> ul>
intelisale.product.documents
Art.-No.:
×
Dolžina
-
L125MM
L250MM
L40MM
L75MM
Availability:
Unknown
products.availability.instockinstore.details
products.noproductfound
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Quick delivery 2-5 days
Free shipping
Overview
Specifications
Contact Us
Standard: DIN 3123, ISO 3316
Površina: kromirana
Pogon: 3/8" kvadratni natični, kroglični zatič
Nastavek: 3/8" zunanji kvadratni pogon
Products specifications
products.specs.attributename
products.specs.attributevalue
Linija
ZEBRA
Your name
*
Your email
*
Enquiry
*
Submit
Standard: DIN 3123, ISO 3316
Površina: kromirana
Pogon: 3/8" kvadratni natični, kroglični zatič
Nastavek: 3/8" zunanji kvadratni pogon
Products specifications
Linija
ZEBRA
Related products
Adapter natični udarni, (3/8"-1/2")-D22
071412 09
Log in to see prices
1/2" kvadratni pogon in kroglični zatič
Velikost konice: 1/2" li>
Pogon: 3/8" li>
Dolžina: 36 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 22 mm li> ul>
Adapter natični, 3/8", zunanji 4KT, 8°-L38MM
0713128100
Log in to see prices
Pogon: 3/8" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Velikost konice: 3/8" li>
Tip nasveta: zunanji kvadrat li>
Dolžina: 38 mm li> ul>
Adapter natični udarni, (1"-3/4")-L70MM
071415202
Log in to see prices
Z 1" kvadratnim pogonom in krogličnim zatičem
Pogon: 1" li>
Velikost konice: 3/4" li>
Zunanji premer natičnega ključa: 54 mm li>
Dolžina: 70 mm li> ul>
Adapter natični udarni, (1/2"-3/4")-D30MM
071413 28
Log in to see prices
3/4" kvadratni pogon in kroglični zatič
Pogon: 1/2" li>
Velikost konice: 3/4" li>
Dolžina: 48 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 30 mm li> ul>
Udarni natični adapter, (3/4"-1")-L63MM
071414 19
Log in to see prices
Adapter natični udarni, (3/4"-1/2")-L58MM
071414 191
Log in to see prices
S 3/4" kvadratnim pogonom in krogličnim zatičem.
Adapter natični, 1/2", zunanji 4KT
Log in to see prices
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Velikost konice: 1/2" li>
Tip nastavka: zunanji kvadrat li> ul>
Adapter natični, 1/2", zunanji 4KT, 8°
Log in to see prices
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Velikost konice: 1/2" li>
Tip nastavka: zunanji kvadrat li> ul>
Adapter natični, 1/4", zunanji 4KT
Log in to see prices
Pogon: 1/4" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Velikost konice: 1/4" li>
Tip nastavka: zunanji kvadrat li> ul>
Adapter natični, 1/4", zunanji 4KT, 8°
Log in to see prices
Pogon: 1/4" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Velikost konice: 1/4" li>
Tip nastavka: zunanji kvadrat li> ul>
Adapter natični, 4KT, 1/2"-za 071543 005
071543 011
Log in to see prices
Pogon: 1/2"
Dolžina: 38 mm
Adapter natični, hitro vpetje, 5/16"-L75MM
0614176503
Log in to see prices
Adapter za natične ključe s kvadratnim nosilcem
Material: krom-vanadijevo jeklo li>
Površina: kromiran saten v visokem sijaju li>
Dolžina: 75 mm li> ul>
Not able to continue because of the following warnings: