Merilni trak, steklena vlakna

    V palatalnem ohišju, odpornem na obrabo
    • Material: steklena vlakna
    • Širina traku: 13 mm
    • Dolžina traku: 30 m
    • Razred točnosti: III
    • Teža izdelka (na kos): 585 g

    Kladivo kleparsko, s klinom, specialno, ukrivljeno

    071574 30
    Z velikim, zelo tankim obrazom
    • Dolžina glave: 140 mm
    • Premer lica (kladivo): 40 mm
    • Dolžina peena x širina peena: 14 x 3 mm
    • Teža kladiva: 330 g
    • Material: kaljeno jeklo
    • Material ročaja: Hickory
    • Dolžina ročaja: 320 mm

    Škarje za rezanje plastičnih cevi-D26MM

    071555 150
    Za rezanje plastičnih cevi in plastičnih kompozitnih cevi.

    Ključ natični spiralni, 3/8", za popravilo poškodovanih vijakov-L36

    0714131310
    Rešitev za poškodovane vijake ali odlomljene vijake.
    Vpetje: 3/8"
    Dolžina: 36 mm

    Igla risalna, kotna-L235MM

    071470 10
    Nazoban jekleni ročaj z ravno in ukrivljeno iglo
    Dolžina: 235 mm

    Pinceta montažna, precizna, ravna-L105MM

    071408 12
    Ravni konici, ekstra ozki
    • Dolžina: 120 mm
    • Razdalja konice: 8 mm
    • Površina: Ravna
    • Teža: 14,65 g

    Izvijač vilice, za Finomehanike-1,0X3,5X50

    0613485035
    Premer rezila: 3,5 mm ---- Dolžina rezila: 50 mm ---- Dolžina ročaja: 100 mm ---- Premer glave: 20 mm ---- Okroglo rezilo

    Klešče kombinirane, VDE

    Za prijemanje, držanje in rezanje trdih in mehkih žic in kablov

    Tester napetosti večnamensk, z lučko-(6-24V)

    071553 08
    Preskus kontinuitete in merjenje polarnosti
    Min./max. napetostno območje DC: 6-24 V / DC
    Dolžina kabla: 5 m

    Ključ natični, kratek, 3/8", zun. TX

    Za TX vijake, kratek
    • Pogon: 3/8"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Tip nastavka: TX
    • Oblika: kratka
    • Dolžina: 50,5 mm
    • Dolžina stebla: 20,5 mm
    • Zunanji premer natičnega ključa: 19 mm
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Račna, 1/2", skoznja, 4KT-L260MM

    071543 005
    Lahko se uporablja za ključe in "skoznje kvadrate"
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika
    • Število zob: 30 kosov
    • Višina glave z račno: 24,2 mm
    • Dolžina: 260 mm

    Izvijač pregibni LED, z račno in magazinom - Set 1, 8 kos

    06136401
    8-delni komplet, sestavljen iz pregibnega izvijača z LED lučko in osmimi nastavki iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija

    Adapter za nastavke, ne-magnetni, 3/8", notranji 6Kt-5/16"

    0614176682
    • Pogon: 3/8"
    • Tip pogona: Notranji kvadrat
    • Tip nastavka: natični imbus
    • Dolžina: 30 mm

    Ročno orodje