Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Račna preklopna, 1/4"-L72MM

    "Prostokolesna funkcija"
    • Velikost konice: 1/4"
    • Dolžina: 72 mm
    • Dolžina ročice: 64 mm
    • Premer ročaja: 21 mm
    • Premer račne: 14 mm
    • Višina glave račne: 9 mm
    • Višina glave račne s kvadratom: 16 mm
    • Maks. navor: 43 Nm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0713110111
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Oblika: kratka, z dvosmernim kvadratnim pogonom
    • Glava: Prosti tek, kot zasuka manjši od 3 °
    • Material: krom molibden jeklo
    • Površina: saten, mat kromirana
    • Geometrija: kratka različica

    Opomba

    Lahko je izpostavljeno le do max. navora (162Nm). Zaradi tega je račna bolj primerna le za odtegovanje vijakov do določene mere.

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija ZEBRA
    *
    *
    *
    • Oblika: kratka, z dvosmernim kvadratnim pogonom
    • Glava: Prosti tek, kot zasuka manjši od 3 °
    • Material: krom molibden jeklo
    • Površina: saten, mat kromirana
    • Geometrija: kratka različica

    Opomba

    Lahko je izpostavljeno le do max. navora (162Nm). Zaradi tega je račna bolj primerna le za odtegovanje vijakov do določene mere.

    Products specifications
    Linija ZEBRA
    Customers who bought this item also bought