Držalo nastavkov, univerzalno, hitro vpetje, 1/4"-L51MM

    Držalo nastavkov s hitro menjalno vpenjalno glavo za vstavljanje nastavkov z eno roko
    • Vpenjalni del: E 6,3 (1/4")
    • Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
    • Velikost konice: 1/4"
    • Tip nastavka: 6KT vtičnica
    • Premer rokava: 15 mm
    • Dolžina stebla: 20 mm
    • Dolžina: 51 mm

    Izvijač z račno 1/4", z magazinom, AVTO/METAL - Set, 12 kos

    06136103
    Izvijač z račno za ¼'' nastavke, opremljen z 12 nastavki za avto/metal iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija

    Tester napetosti, FI/RCD-230V/50HZ

    071553 001
    Hitro in zanesljivo testiranje vseh potencialno smrtnih napak na priključkih v vtičnicah Schuko.
    • Min./max. napetostno območje AC: 85-230 V / AC
    • Min./max. frekvenca: 50/60 Hz
    • Preklopna obremenitev: 30 mA pri 230V / AC
    • Razred zaščite IP: IP 40
    • Kategorija prenapetostne zaščite: CAT II / 300 V
    • EN standard: 61010

    Ključ obročni, udarni, metrični, DIN7446

    Metrično, udarni, ravni
    Nastavek: Dvanajstzoba glava

    Rezilo za oblič-L260MM-W40MM

    071364 101
    Dolžina: 260 mm
    Širina: 40 mm

    Kladivo kovalno, DIN1042

    Nemški tip v skladu z DIN 1042
    Material: jeklo
    Material ročaja: Les

    Klešče za vodnike, enoročne, z račno-D32MM-L250MM

    071507 54
    • Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 32 mm
    • Dolžina: 250 mm
    • Maks. prerez rezanja aluminijaste / bakrene žice: 240 mm²
    • Dolžina v palcih: 6"

    Adapter, 3/8"X10MM-L29MM

    071512 02
    3/8 "kvadratna vtičnica in 10 mm imbus natični
    • Pogon: 3/8"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Velikost konice: 10 mm
    • Tip nasveta: Natični imbus
    • Dolžina: 29 mm

    Nož trapezni, 1/4" vpetje

    071566 515
    Z integriranim magnetnim 1/4 " držalom za nastavek in orodjem za odstranjevanje izolacije
    • Dolžina: 125 mm
    • Dolžina rezila: 61 mm
    • Material ročaja: aluminij
    • Material: jeklo

    Rezalnik cevi, COMPACT

    Enostavno rezanje aluminijastih, bakrenih in tankostenskih kovinskih cevi.

    Ključ natični 1/2", kratek, not. TX

    Za vijake z glavo TX, kratek
    Pogon: 1/2"

    Nož zložljivi Rescue (l110MM)

    071566 558

    Zložljiv nož G10 omejene izdaje .

    Rezilo nadomestno, za izolacijo, nazobčano-L180MM

    071566542
    Za izolacijske materiale in podobno
    • Dolžina rezila: 180 mm
    • Debelina rezila: 0,65 mm
    • Material: jeklo

    Držalo leseno-L1800/32MM

    0715735001
    Dolžina: 1800 mm
    Premer: 32 mm

    Ključ obročni dvojni, račna, 1/4", 6KT

    Velikost nastavka: 1/4", 10 mm
    Tip nastavka: Za zunanji 6KT

    Magnet, plastični ročaj

    Prilagodljiva gred za vsestransko uporabo

    Ročno orodje