Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Izvijač z račno 1/4", z magazinom, AVTO/METAL - Set, 12 kos

    Izvijač z račno za ¼'' nastavke, opremljen z 12 nastavki za avto/metal iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 06136103
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Steblo: okroglo z magnetom, svetlo kromirano

    Nastavek: DIN 3126-D 6.3

    Visoko zmogljiv izvijač z račno
    28 zob, max. navor 20 Nm.

    Prednost funkcije račne
    Ni potrebno spreminjati položaja roke. To omogoča hitro in učinkovito delovanje v vseh situacijah montaže.

    Magazin za maks. 12 nastavkov
    Razširljiv, vrtljiv magazin vam omogoča hitro iskanje potrebnega nastavka.

    1/4" z barvnim označevanjem
    Hitro poiščite nastavek, ki ga potrebujete s sistemom barvnega označevanja Würth - pravi nastavek za vsak vijak.

    Vsebina: 13 kosov
    • 1 prazen izvijač z račno

    • Po en nastavek: PH 1; PH 2; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; 6KT 4 mm; 6KT 5 mm; 6KT 6 mm; ravni 0,6 x 4,5 mm; priključni nastavek 1/4"

    Velikost konice: 1/4''

    Dolžina stebla (A): 80 mm

    Dolžina / širina ročaja (B / C): 147 / 37,5 mm

    Dolžina: 227 mm

    Max. število nastavkov v magazinu: 12

    *
    *
    *

    Steblo: okroglo z magnetom, svetlo kromirano

    Nastavek: DIN 3126-D 6.3

    Visoko zmogljiv izvijač z račno
    28 zob, max. navor 20 Nm.

    Prednost funkcije račne
    Ni potrebno spreminjati položaja roke. To omogoča hitro in učinkovito delovanje v vseh situacijah montaže.

    Magazin za maks. 12 nastavkov
    Razširljiv, vrtljiv magazin vam omogoča hitro iskanje potrebnega nastavka.

    1/4" z barvnim označevanjem
    Hitro poiščite nastavek, ki ga potrebujete s sistemom barvnega označevanja Würth - pravi nastavek za vsak vijak.

    Vsebina: 13 kosov
    • 1 prazen izvijač z račno

    • Po en nastavek: PH 1; PH 2; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; 6KT 4 mm; 6KT 5 mm; 6KT 6 mm; ravni 0,6 x 4,5 mm; priključni nastavek 1/4"

    Customers who bought this item also bought