Med naborom ročnega orodja lahko najdete izdelke visoke kvalitete: - Izvijači, klešče, natični ključi, nastavki za ključe, primež, žepni meter in ostala merilna orodja - Reševalce problemov, kot so orodja za popravilo navojev. - Orodje za obdelavo lesa (obliči, dleta) - Specialna orodja za avtomobilsko industrijo (izvlekač ležajev) ... in še ostala orodja, ki jih potrebujete pri svojem delu
Popular products from category Ročno orodje
Sort by
Position
Name: A to Z
Name: Z to A
071406 950
Za rezanje varjene žične mreže.
Dolžina: 950 mm li>
Material: jeklo li>
Material ročaja: polivinilklorid li>
ul>
Bi-hex, večprofilni
Pogon: 3/8" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Tip nastavka: Dvanajststrana glava, večprofilni li>
Oblika: kratka li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
ul>
071531 55
Na prstanu, kratka verzija
Vsebuje: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
071463 40
4 kosi. Vključuje po en sekač za električarje, sekač za karoserijo, sekač za kamen in sekač.
071553 370
Majhen merilnik za merjenje enosmernega in izmeničnega toka, preskus odpornosti, preizkus neprekinjenosti, preskušanje diode in brezkontaktno napetost
Zaslon: LCD, 2000 števk li>
Min./max. območje merjenja napetosti: 0,5 V / AC-600 V / AC li>
Min./max. območje merjenja napetosti 2: 0,5 V / DC-600 V / DC li>
Min./max. območje merjenja električne odpornosti: 0 Ohm-20 MOhm li>
Kategorija prenapetostne zaščite: CAT III / 1000 V li>
Razred zaščite IP: IP 54 li>
Polnilna baterija / oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA li>
Število polnilnih baterij / baterij: 2 li>
ul>
071574 53
Votlo strgalo z lesenim ročajem.
Bi-hex, večprofilni
Pogon: 1/4" li>
Dolžina: 22mm lI>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Tip nastavka: Dvanajststrana glava, večprofilni li>
Oblika: kratka li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
ul>
071407 36
Malo poševne
Dolžina: 115 mm li>
Širina čeljusti: 11 mm li>
Dolžina rezalnega roba: 14 mm li>
Debelina čeljusti: 7,5 mm li>
Min./max. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 0,3-1,6 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 1,2 mm li>
ul>
0614100111
PH E 6.3 (1/4")
Vpenjalni del: E 6.3 (1/4")
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
071461 711
Dolžina stebla pilice: 350 mm
Razdalja luknje: 325 mm
Širina: 35 mm
071543 008
Za uporabo v sanitarnih prostorih
Število korakov: 3 li>
Pogon: 1/2" li>
Dolžina: 71 mm li>
Širina po korakih: 1", 1/2", 3/4" li>
ul>